さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(7)
  • SHIMANO(シマノ)(333)
  • カツイチ(102)
  • C’ultiva(カルティバ)(68)
  • マリンテック(49)
  • 第一精工(47)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(43)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(38)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
関連キーワード
  • 回転台
  • 回転灯
  • 回転灯 24v
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防水ヘビーデューティースピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水ヘビーデューティースピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
IP57L型Φ3,5mmプラグ回転式クリップ
仕様IP57、L型Φ3,5mmプラグ、回転式クリップ
小型スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型スピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
L型Φ3.5mmプラグ回転式クリップ
仕様L型Φ3.5mmプラグ、回転式クリップ
特定小電力トランシーバー(中継器対応) YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(中継器対応)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:FTR-400トラスコ品番259-0742適合機種0幅(mm)56ブラック高さ(mm)90.5奥行(mm)27.6アンテナサイズ(mm)68.3RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
イヤピース(ストレートコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース(ストレートコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。ネジ込みタイプ3.5Φです。装着を感じさせない軽量タイプです。360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番563-0379適合機種SRFD10品名イヤピース(ストレートコードタイプ)
タイピンマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
イヤホンジャック付 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437適合機種SRFD10品名タイピンマイク
回転式クリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)回転式クリップYAESU(旧スタンダードホライゾン)
619税込681
1個
翌々日出荷
回転式のクリップです。
トラスコ品番452-5891適合機種SRFD10品名回転式クリップ
タイピンマイク(イヤピース一体型) YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)STRオンデマンド 特定小電力トランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。 最高クラスの防塵・防水性IP68。 超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。 ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様免許、資格:不要、グループトーク:有付属品回転式クリップ幅(mm)40高さ(mm)55タイプ通話:交互通話、中継通話奥行(mm)20チャンネル数交互通話20ch、中継通話27chアンテナサイズ(mm)22通信方法単信および半複信出力(mW)音声:10RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯ノイズキャンセリング
特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
9,998税込10,998
1台
取扱停止中
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。 クラス最大の500mWの大音量です。 単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。 収納できる回転式アンテナです。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
用途工事現場、建設現場、構内連絡付属品ベルトクリップ幅(mm)56高さ(mm)90.5奥行(mm)27.6アンテナサイズ(mm)68.3プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
特定小電力トランシーバー SR45 YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SR45YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
取扱停止中
基本性能に優れ中継器を経由して通話エリアを拡大できる交互/中継通話対応トランシーバー。 通話エリアを拡大する中継通話対応。クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。 屋外利用も安心の優れた防水・防塵IP57。約85時間のロングライフ運用。 収納できる回転式アンテナ。コンパクトサイズでありながら優れたグリップ感と操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。 相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。その他の便利な機能。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式付属品ベルトクリップブラック定格電圧(V)DC3.6~4.5本体質量(g)約173(単3形アルカリ乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC3.0V~5.0V送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10+50電波型式F3E/F2D低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
小型タイピンマイク&イヤホン カールコード YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型タイピンマイク&イヤホン カールコードYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードカールインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
小型タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型タイピンマイク&イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら