安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「消防 無線」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機 5W出力で広い通信エリアをカバー 高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21) 種類デジタル簡易無線登録局 定格電圧(V)DC7.4±10% 本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む) チャンネル数30 通信方式単信プレストーク式 電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF) 防塵防水性能IP68 送信出力5W/2.5W/TW 送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可) 受信感度-2dBμV以下(BER=1%) 変調方式4億FSK 動作温度範囲(℃)-20~+60 電波型式FIC/F1D/FIE/FIF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず) 低周波出力800mW以上(10%歪時)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)