安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「転倒防止器」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接壁に接着したフックに消火器を固定します。
用途消火器の転倒・移動を防止 適合消火器10号以下 材質(本体)メッキ処理鋼板
1個
979 税込1,077
当日出荷

接着固定で地震から消火器を守るスタンドです。 工事なしで簡単に設置できます。 消火器のフックを利用して固定するので、いざというときは簡単に取り外せます。 10型消火器まで対応します。
用途消火器の転倒・移動防止に。 仕様格納消火器:10型 トラスコ品番448-4732 幅(mm)200 高さ(mm)340 奥行(mm)200
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

卓上の小型設備・測定器等の転倒・移動防止具です。レベルアジャスターを挟んで卓上に接着固定するため穴あけ工事が不要です。
アズワン品番3-9280-01
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

消火器の転倒、移動防止!。消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!。取り出しは真上に持ち上げるだけ!。10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!。ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)。・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 。・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)。レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材 寸法(mm)約200×200×340 構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約1300 耐久性10年
1セット
8,598 税込9,458
5日以内出荷