2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。960Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。13個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
使用温度範囲(℃)0~45(充電) 定格電圧(V)48 保存温度(℃)-10~45 バッテリーリン酸鉄リチウム電池 切替時間(秒)0.01 LED1W MAX 波形純正弦波 動作温度(℃)-10~40 サイズ(mm)387×228×316 各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDS バッテリー容量(Wh)960 入力ポート15V以下-8A / 500W以下 / 110V-100V 700WMAX / 1200WMAX 出力ポート110V-100V 50-60Hz 1200W / 5V-2.4AX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。1997Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.8時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。16個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
使用温度範囲(℃)0~45(充電) 定格電圧(V)51.2 保存温度(℃)-10~45 バッテリーリン酸鉄リチウム電池 切替時間(秒)0.01 LED1W MAX 波形純正弦波 動作温度(℃)-10~40 サイズ(mm)392×279×323 各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDS バッテリー容量(Wh)1997以下 入力ポート500W以下 / 110V-100V 1200WMAX / 1700WMAX 出力ポート110V-100V 50-60Hz 2000W / 5V-3AX2 5V-2.4AX2 / 100WX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2 / 13.6V-25A)
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷