3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として 質量(kg)16.4 出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A) 最大出力(W)瞬間:約2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288 定格出力(W)1000 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 保証期間1年 使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60 電池寿命約2000回 充電時間(時間)8(ACアダプター) 蓄電池容量(Ah)46.8 蓄電池容量(Wh)1048
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ポータブル電源用のソーラーパネルです。
仕様コード先端:バレットコネクタ 適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L 質量(kg)7.5 タイプ屋外型 出力(W)200 種類単結晶パネル 電圧(V)開回路:48 定格電圧(V)40 定格電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545 電線長さ(m)2.9 充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 短絡電流(A)5.5
1枚
129,800 税込142,780
3日以内出荷

大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
仕様屋内用 付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m 質量(kg)13.9 出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A) 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh) 定格電力(W)1000(48分) 最大出力(W)2000(100V) 入力電圧(V)AC100/DC12/24 周波数50/60Hz手動切替 寿命充放電:約2500回 バッテリー容量(Ah)46.5 使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40 保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護 充電時間(時間)2.5 波形正弦波 サイズ(mm)W390×D285×H228 使用環境湿度(%)0~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.1MB) 蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分 出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング