絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • Jackery(ジャクリ)(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • TP-LINK(3)
  • EcoFlow(エコフロー)(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • エスコ(2)
  • ASAGAO(2)
  • アルインコ(1)
  • 新ダイワ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • MUST TOOL(1)
  • 国際電気(1)
  • 塚本無線(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(1)
  • cubele(1)
  • エムエスシー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000Wポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業1000Wポータブル電源 パワーバンク1000日動工業
119,800税込131,780
1台
当日出荷
イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
ポータブル電源 めっさエネル 日動工業ポータブル電源 めっさエネル日動工業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
仕様屋内用付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m質量(kg)13.9出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)定格電力(W)1000(48分)最大出力(W)2000(100V)入力電圧(V)AC100/DC12/24周波数50/60Hz手動切替寿命充放電:約2500回バッテリー容量(Ah)46.5使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護充電時間(時間)2.5波形正弦波サイズ(mm)W390×D285×H228使用環境湿度(%)0~65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.1MB)蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2