お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠
仕様ダイヤル4桁
材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチック
ワイヤー径(Φmm)10
ワイヤー太さ(mm)10
ロックダイヤル式
軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)
線径(Φmm)4.8
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用
材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック
長さ(mm)500
呼び寸法500mm
ロックダイヤル式
線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。
チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
線径(Φmm)4
材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
チェーン内寸(mm)23.5×7.0
チェーン線径(Φmm)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ
長さ(mm)2000
線径(Φmm)4.8
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管
材質ステンレス
線径(Φmm)8.0
使用荷重(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番607-5590
色ストーングレー
タイプネット用
品名ISH-130VN
寸法A(mm)130
参考使用荷重(kg)9
寸法B(mm)55
寸法C(mm)20
適合パイプ径(Φmm)48.6
線径(mm)仕上径6(線径5)
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
用途クイックジョイントの切れ目を広げ、チェインを通します。
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!
チェーン プラスチック リング付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
手のひらサイズに折りたためるので、持ち運びが、とっても便利
両端に付いているステンレスリング(内径約100mm)をカラーコーンに掛けるだけなので、とっても簡単
用途資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン
内径(Φmm)約100
チェーン内寸(mm)23×8
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ステンレス電解研磨
全長(mm)300
耐荷重(kg)60
取り外しが楽で加工も容易
材質SWRM6
表面処理ユニクロ
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番126-6113
材質プラスチック
色黄/黒
長さ(m)30
寸法A(mm)36
寸法B(mm)11
線径(mm)8
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
JIS規格の船舶用鎖ひもです。材質は真鍮製で表面は酸洗い処理をしています。
用途多湿の環境や戸外での使用に適しており、塩分にも強くさびにくいです。船舶用部品として
材質真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス
全長(m)30
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)30
表面処理電解研磨
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質スチール(SPCC)
質量(g)24
寸法A(mm)15
寸法D(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)23.6
使用荷重(kN)0.3
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
材質SWRM6
表面処理ユニクロ
長さ(m)30
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番127-2487
材質本体:ポリエチレン
色黄
長さ(m)30
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)6
径(mm)6
内長P(mm)23.5
内幅W(mm)7
1本(30m)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。