のぼり旗用スタンド(注水タイプ)満水時17kg ポリエチレン製 ノボリ用ポール台G型日本緑十字社翌々日出荷
ノボリ旗用ポールを差し込んでネジを回すだけで、簡単にしっかりと固定できる注水タイプのスタンドです。満水時は約17kgとなり安定感は抜群です。
仕様●全高(mm):320●ベース(mm):390×390●ポール適合径(mm):22~25●色:青●質量:1kg●材質:ポリエチレン●満水時:17kg●注水タイプアズワン品番65-6902-19
のぼり旗 WBGT(注意・警戒・厳重警戒・危険)4枚セット日本緑十字社当日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。お得な4枚セットです。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番391-9475材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)312取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容注意 WBGT25℃未満・警戒 WBGT25~28℃・厳重警戒 WBGT28~31℃・危険 WBGT31℃以上本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 WBGT危険日本緑十字社当日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番391-9486材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容危険 WBGT31℃以上本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 WBGT厳重警戒日本緑十字社当日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番391-9494材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容厳重警戒 WBGT28~31℃本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 WBGT警戒日本緑十字社翌日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番391-9497材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容警戒 WBGT25~28℃本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 WBGT注意日本緑十字社3日以内出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番391-9517材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容注意 WBGT25℃未満本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 WBGT水分塩分補給日本緑十字社3日以内出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番392-1043材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容水分塩分補給本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 クールワーク水分塩分日本緑十字社翌々日出荷
STOP、熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番392-1023材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容クールワークキャンペーン 水分・塩分補給本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 クールワーク休憩の推奨日本緑十字社翌日出荷
STOP熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番391-9491材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容クールワークキャンペーン 体調の優れない時には休憩の推奨本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 クールワーク体調管理日本緑十字社翌々日出荷
STOP熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番391-9482材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容クールワークキャンペーン 体調管理を怠らずに本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 クールワーク寝不足日本緑十字社翌々日出荷
STOP熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番392-0998材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容クールワークキャンペーン 寝不足は赤信号本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 クールワーク通気性日本緑十字社翌々日出荷
STOP、熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番391-9490材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容クールワークキャンペーン 通気性の良い服装を本体生地厚さ(mm)0.12
のぼり旗 フルハーネス型墜落制止用器具を着用日本緑十字社翌々日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番244-3735材質基材:ポリエステル質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8箇所)縦(mm)1800横(mm)600表示内容フルハーネス型墜落制止用器具を着用生地厚(mm)0.12
のぼり旗 転倒注意日本緑十字社当日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番244-3736材質基材:ポリエステル質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8箇所)縦(mm)1800横(mm)600表示内容転倒注意生地厚(mm)0.12
のぼり旗 交通事故ZERO運動日本緑十字社当日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番244-5245材質基材:ポリエステル質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8箇所)縦(mm)1800横(mm)600表示内容交通事故ZERO運動生地厚(mm)0.12
のぼり旗用ポール 2段伸縮式日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。材質/仕上ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング色白高さ(mm)1600~2900ポール径(Φmm)22/19
のぼり旗(安全標識)日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。取付ポール用チチテープ(8箇所)材質基材:ポリエステル質量(g)78縦(mm)1800横(mm)600生地厚(mm)0.12
のぼり用ポール日本緑十字社翌々日出荷
伸縮式で、使用時は最大3mまで高さ調整が可能です。組み立て、収納が簡単でイベントや現場などで繰り返し使用できます。本製品は日本国内で生産されています。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。仕様長さ調節可能(2段伸縮)付属品横棒、回転キャップ付き材質パイプ鋼管部:スチール、パイプ被覆部:ポリプロピレン、横棒:FRP(繊維強化プラスチック)、横棒用キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)(高さ)1610~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)730
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198
消防鳶豊稔企販税込¥25,278¥22,980
大鳶豊稔企販税込¥17,578~¥15,980~
モードステッカーEverGreen INTERNATIONAL税込¥549¥499