熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。
付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブル
トラスコ品番663-8930
材質ABS
幅(mm)96.3
高さ(mm)135
奥行(mm)68
角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120
時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒
インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口
消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)
使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)
使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)
検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、
動作時間5秒~60分を設定可能
動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)
撮影枚数1~3枚設定可能
撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能
防水IP65
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。
付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本
トラスコ品番353-9174
材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂
形状ドーム
幅(mm)88
高さ(mm)88
奥行(mm)79
使用場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
用途防犯対策に。
付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本
トラスコ品番353-9171
材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂
幅(mm)80
高さ(mm)100
奥行(mm)230
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
用途防犯対策に。
付属品プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池
トラスコ品番353-9173
材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂
幅(mm)65
高さ(mm)120
奥行(mm)195
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
色消銀地
質量(g)18
取付方式粘着シール
表示内容防犯カメラ作動中
省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。
ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯カメラステッカーです。
取付方式シール/ステッカー
材質エンビスッテカー
質量(g)20
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容防犯カメラ作動中
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。