3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管やコーンバー、プラスチックチェーン等に設置が可能なフリーポケット式の吊り下げ標識です。表裏で異なる内容の表示物を掲示できます。シート差込用ファスナーが下部に付いており、雨にぬれても水が浸入しづらく、水が溜まりにくい構造です。
用途単管やコーンバー、チェーンやロープ等に。 取付け方法吊り下げタイプ(面ファスナー付) 材質/仕上本体:ターポリン ポケット:PVC 仕様下部シート差込用ファスナー付 トラスコ品番148-1337 質量(g)280 タイプ両面表示タイプ 有効径(Φmm)最大54 寸法(縦×横×厚さ)(mm)740×450×1 日本緑十字社品番100031 ポケット寸法(mm)460×450
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷

両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。 仕様A3横用紙対応 材質本体:ターポリン、ポケット:PVC 厚さ(mm)1 取付吊り下げタイプ(面ファスナー付) 縦(mm)610 横(mm)450 ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450 取付可能パイプ径(Φmm)~54
1枚ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 動画あり
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します 取付方式マグネット+吊りベルト脱着式 材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮 仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ 付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本 トラスコ品番147-9772 黄/赤、発光時:赤 質量(g)本体:280、表示パネル:150 本体寸法(mm)240×440 適合サイズ(mm)台紙最大:125×365 本体厚さ(mm)30 パネルサイズ(mm)165×390 連続使用時間(時間)約150 使用電源単3乾電池×2本(別売) LED色 取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34 LED使用数(個)25 パネル厚(mm)7 日本緑十字社品番273002
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷