25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します
取付方式マグネット+吊りベルト脱着式
材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮
仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ
付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本
トラスコ品番147-9772
色黄/赤、発光時:赤
質量(g)本体:280、表示パネル:150
本体寸法(mm)240×440
適合サイズ(mm)台紙最大:125×365
本体厚さ(mm)30
パネルサイズ(mm)165×390
連続使用時間(時間)約150
使用電源単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34
LED使用数(個)25
パネル厚(mm)7
日本緑十字社品番273002
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。