材質高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
長さ(m)2
幅(mm)34
材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC
質量(g)350
タイプ封入レンズ式反射タイプ
取付け方法両端部コーン用吊輪式
ポール径(Φmm)34
夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質PVC
幅(mm)360
材質/仕上本体:PVC
質量(kg)3.7
高さ(mm)715
タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ
種類スタンダード
差込部内径40mm
デザインライン入り
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識
区分バルブ
取付方式札
大型車両にも3段の反射材によりしっかり目立つ大型コーンスタンドです。
用途大型駐車場などに。
仕様反射シート3段付
トラスコ品番371-9545
幅(mm)380
質量(kg)7.3
日本緑十字社品番116130
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1.3~2mまで長さ調節可能
長さ(m)1.3~2
仕様反射シート付き(封入レンズ)
材質ABS
質量(g)400
寸法(Φmm)35~40.5
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。
仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用
幅(mm)45
厚さ(mm)5.5
長さ(m)0.92
粘着力(N/25mm)14.46
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)80×68
厚さ(mm)1
区分バルブ
種別開閉札
材質アルミベース反射シート貼り
穴径(Φmm)5
形状標識
穴数1
質量(g)18
取付方式札
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。