取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷(社名切文字)
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質ナイロンターポリン
厚さ(mm)0.38
取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
加工カッティング文字
文字色白
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容工事中立入禁止
書体角ゴシック
有効寸法(mm)(文字入れ)800×70
材質(パイプ)PVC
サービス分類名入れ
1本
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様上下パイプ・ひもつき
材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ)
寸法(mm)900×300
タイプ文字入れ方法:カッティング文字
文字縦書き
文字色黒
書体角ゴシック
生地厚(mm)0.38
表記片面表記
サービス分類名入れ
1枚
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質ナイロンターポリン
厚さ(mm)0.38
取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
加工シルク印刷
文字色白
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容工事中立入禁止
書体角ゴシック
有効寸法(mm)(文字入れ)800×70
材質(パイプ)PVC
サービス分類名入れ
1セット(10本)
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
当該情報の明示に。
材質アルミ
厚さ(mm)1
質量(g)370
取付穴4ヵ所(4mm)
縦(mm)300
横(mm)450
取付け方法ビス止め(ビス別売)
表示内容受電設備
1枚
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
寸法(mm)600×280
こんなお得な商品も!

懸垂幕
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
仕様表印刷
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
縦(mm)900
横(mm)300
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。