緑十字 バリケードスタンド日本緑十字社3日以内出荷
仕様両面表示、段積保管収納タイプ、開き止めロック機能付き材質本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
標示テープ日本緑十字社当日出荷から4日以内出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.14材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)95取付方式テープタイプ長さ(m)10粘着力5.1/25mm粘着力(N/10mm)2.04引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1
路面標示ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
のぼり旗(安全標識)日本緑十字社当日出荷から9日以内出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。取付ポール用チチテープ(8箇所)材質基材:ポリエステル質量(g)78縦(mm)1800横(mm)600生地厚(mm)0.12
横断幕日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。
仕様4隅ハトメ、ヒモ付材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)450×1580質量(g)332取付方式垂れ幕
英文字入りサイン標識日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)450×300質量(g)190
危険予知ステッカー日本緑十字社(3件のレビュー)当日出荷
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー区分安全保安用品質量(g)9取付方式ステッカー
実用標識日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付)厚さ(mm)0.7寸法(mm)300×1200穴寸法(Φmm)5×6
路面標識 イラスト入り日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3加工表面エンボス加工粘着剤裏面強力テープ材質軟質ラミプレート区分路面質量(g)322取付方式テープ取付
懸垂幕日本緑十字社(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
JISHA安全標識(ステッカータイプ)日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120仕様裏面離けい紙付材質エンビステッカー区分JISHA安全質量(g)28取付方式裏面離けい紙付
ステッカー イラスト日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
サイズ120×100mm材質PETステッカー仕様裏面離けい紙付質量(g)17取付方式ステッカー
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3