危険物標識(タテ)日本緑十字社(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
取付方式穴4材質スチール(メラミン焼付)仕様Φ4.0mm穴×4、明治山、フチ線枠なし厚さ(mm)0.4寸法(mm)600×300質量(g)570
危険物標識(ヨコ)日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
取付方式穴4材質スチール(メラミン焼付)仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×600質量(g)570
消防・危険物標識(その他) ラミ横日本緑十字社当日出荷
掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
文字内容給油中エンジン停止材質ラミプレートトラスコ品番814-8644種別注意形状標識厚さ(mm)1寸法(mm)300×600区分火気質量(g)260日本緑十字社品番054003
短冊型一般標識日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)質量(g)60ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
消防・危険物標識日本緑十字社当日出荷
消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。
材質硬質エンビ仕様ラミネート加工寸法(mm)250×500×1質量(g)200
消防・危険物標識 火気厳禁日本緑十字社当日出荷
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
用途当該情報の明示(指示)用に。材質ステンレス厚さ(mm)0.5取付穴4ヵ所質量(g)700取付方式ビス止め(ビス別売)表示内容火気厳禁穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所
イラスト標識 MH日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
材質硬質エンビ仕様表印刷、3mmΦ×4寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
吊り下げ標識日本緑十字社当日出荷
取付方式吊り下げ材質ナイロンターポリン(白)仕様透明ビニールポケット(下部ファスナー付・上部マジックテープ付)※有効径(54mmΦまで)トラスコ品番113-9041寸法(mm)730×450×0.35(表示部/450角)質量(g)240日本緑十字社品番100030
イラスト標識 エンビ日本緑十字社当日出荷
視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途当該情報の明示に。表示内容安全第一取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質/仕上硬質塩化ビニール仕様表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)トラスコ品番148-1344質量(g)260寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1日本緑十字社品番97100
ステッカー イラスト日本緑十字社翌々日出荷
文字内容危険!Danger!トラスコ品番814-9189材質エンビステッカー質量(g)17取付方式ステッカー寸法・サイズ(mm)120×100日本緑十字社品番099020
【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 火気厳禁日本緑十字社7日以内出荷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様上下パイプ・ひもつき材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ)寸法(mm)900×300タイプ文字入れ方法:カッティング文字文字縦書き文字色白書体角ゴシック生地厚(mm)0.38表記片面表記サービス分類名入れ
【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 火気使用中日本緑十字社7日以内出荷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様上下パイプ・ひもつき材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ)寸法(mm)900×300タイプ文字入れ方法:カッティング文字文字縦書き文字色白書体角ゴシック生地厚(mm)0.38表記片面表記サービス分類名入れ
サインスタンド バリケードスタンド日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
緑十字 垂れ幕(懸垂幕)日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
仕様表印刷付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)縦(mm)900横(mm)300
【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 火気使用中日本緑十字社8日以内出荷
●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷(社名切文字)付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工カッティング文字文字色白縦(mm)1500横(mm)450表示内容火気使用中書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ
【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 火気使用中 10本セット日本緑十字社¥69,980税込¥76,978
1セット(10本)
20日以内出荷
●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工シルク印刷文字色白縦(mm)1500横(mm)450表示内容火気使用中書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3