サインスタンド バリケードスタンド日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
ドシッとサインスタンド日本緑十字社当日出荷から5日以内出荷
当該情報の明示(指示)に。
材質本体/ポリプロピレン、表示ステッカー/軟質塩化ビニール質量(kg)2色イエローサイズ(mm)H840×W380表示寸法(mm)235×315満水時質量(kg)22
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
サインスタンドRSS日本緑十字社4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)6(満水時:約52)取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
サインスタンドRSS日本緑十字社4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)3(満水時:約34)取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
路面標識日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
取付方式テープ取付材質軟質エンビ仕様ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付
構内標識日本緑十字社(7件のレビュー)当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型材質スチール
JISHA安全標識(ステッカータイプ)日本緑十字社当日出荷
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120仕様裏面離けい紙付材質エンビステッカー区分JISHA安全質量(g)28取付方式裏面離けい紙付
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998