バルブ開閉札 アルミ製日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。材質アルミ色黄取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)穴数上部1ヵ所
配管識別テープ日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付方式テープ長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組日本緑十字社翌々日出荷から5日以内出荷
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
材質基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.1取付貼付タイプ質量(g)100縦(mm)360横(mm)90
ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組日本緑十字社9日以内出荷
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
仕様●入数(セット商品):1組(10枚入)●表示内容:開閉注意●縦(mm):360●横(mm):90●厚さ(mm):0.1●取付仕様:貼付タイプ●質量:100g●材質:基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系アズワン品番65-6901-95
安全吹き流し 吹き流し-3 400Φ×2600mm 綿製日本緑十字社3日以内出荷
ヒモの先にナスカンを付けておりますので、支柱の金具等に簡単に引っ掛けることもできます。
仕様●長さ(mm):2600●口径(mm):400●質量:678g●材質:先端部/綿、吹き流し部/ポリエステル●綿部分の印刷:緑十字(両面)●ポリエステル部分の配色:ピンク、赤、黄、紺、青●付属品:ヒモ、ナスカンアズワン品番65-6902-18
配管識別ステッカー ←矢印日本緑十字社当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
用途配管内物質の識別に。トラスコ品番105-8422材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色茶(7.5YR 5/6)質量(g)7取付方式貼付タイプ縦(mm)30横(mm)60表示内容←矢印
配管識別テープ日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。
厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!
配管識別方向表示ステッカー日本緑十字社¥1,298~税込¥1,428~
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様裏面離けい紙付材質アルミステッカー形状長方形(白地に矢)区分配管識別方向表示取付方式ステッカー
配管識別方向表示ステッカー日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
材質エンビステッカー仕様裏面離けい紙付形状矢のみ区分配管識別方向表示取付方式ステッカー
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ)税込¥6,268~¥5,698~
屋外用スピーカーJBL professional税込¥94,578¥85,980
屋外用スピーカーJBL professional税込¥164,780¥149,800