アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(1件のレビュー)当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。型10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号関連資料(0.08MB)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(0.36MB)エコマーク認定番号14 127 002