リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線

    WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB

    塚本無線(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
    用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年モニターサイズ10.1インチ
  • サンテナーBタイプ サンコー(三甲)

    サンテナーBタイプ

    サンコー(三甲)(24件のレビュー)
    101,380税込111,518
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
    フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
  • ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンキャスターなし
  • ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)

    Jackery(ジャクリ)
    190,727税込209,800
    1台
    当日出荷
    2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W)

    Jackery(ジャクリ)
    118,000税込129,800
    1台
    当日出荷
    定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
    適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約10.8タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)327×224×247バッテリー容量(Wh)960
  • すべり止め・落下防止 グリップシート ティーエフサービス

    すべり止め・落下防止 グリップシート

    ティーエフサービス
    299,800税込329,780
    1反
    当日出荷から4日以内出荷
    震度7相当対応(耐震実験実証済)。オフィス・工場・病院等の精密機器の下に敷くだけで地震対策!。両面すべり止め加工で機器等の下に敷くだけで落下防止・すべり止めに!。ハサミで自由にカットが可能。汚れた場合、水洗いすることで繰り返し使用可能。段積みされた対象物にも設置可能。精密機器、パソコン、計量器、プリンターなどに。
    材質表面:特殊ウレタン系樹脂、基布:ポリエステルグレー
  • ウォータークリーナー タカラ工業

    ウォータークリーナー

    タカラ工業(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)
    モーター電圧(V)100
  • 高解像度ワイヤレスカメラモニターセット マザーツール

    高解像度ワイヤレスカメラモニターセット

    マザーツール(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセットです。見通しで最大300mまで送受信可能で、カメラは最大4台まで増設できます。防水規格IP66(カメラ本体のみ)に対応しており、屋外設置も可能です。デジタルズーム機能と長時間録画に対応しています(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)。
    電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
  • ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業

    ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
    用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
  • アルミ縄はしご小カギ付 八ツ矢工業

    アルミ縄はしご小カギ付

    八ツ矢工業
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
    ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)フック内径(Φmm)60
  • 深型角槽 R型 ダイライト

    深型角槽 R型

    ダイライト(3件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし
  • Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    152,727税込168,000
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
    セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
  • ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)

    カイスイマレン(2件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンブルーグリーン購入法適合
  • 初期消火救命ボール(ミニサイズ) ELIDE FIRE BALL

    初期消火救命ボール(ミニサイズ)

    ELIDE FIRE BALL
    269,800税込296,780
    1箱(24個)
    当日出荷から5日以内出荷
    炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m
    用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
  • 防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ

    防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)

    ホンダ(3件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    定格出力(kVA)0.9エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型乾燥質量(kg)13連続運転時間(h)約7.1~3.2(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)451全幅(mm)242全高(mm)379交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)451×242×379燃料タンク容量(L)2.1交流電流(A)9相数単相直流電流(A)8エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン型式GXH50Tグリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • 特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田

    特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    61日以内出荷
    金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
    用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分塩化ナトリウム適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)
  • ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA 、 HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)4適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)48定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50、 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)供給電流(A)2モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
  • Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    181,636税込199,800
    1セット
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
    仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800Wセット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DC動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1264.64
  • コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産

    コーナーガード(衝撃保護材)65×65

    信栄物産
    149,800税込164,780
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
    用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)寸法(mm)65×65×13材質(本体)軟質塩ビ
  • アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業

    アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高

    ゲート工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミ高さ(mm)1200タイプ片開奥行(mm)300
  • Jackery Solar Generator 900+100Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 900+100Air

    Jackery(ジャクリ)
    118,000税込129,800
    1セット
    4日以内出荷
    960Whの大容量ポータブル電源と、わずか3.2kgで世界最軽量クラスの100Wソーラーパネル「100Air」を組み合わせた高性能ソーラー発電セットです。ポータブル電源は定格出力1500Wで、電子レンジや電気ケトルなどの高出力家電にも対応。UPS機能(20ms未満)やパススルー機能を備え、停電時のバックアップ電源としても高い信頼性を持ちます。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池により約4,000サイクルの長寿命を実現し、最速60分でフル充電できる高速充電にも対応しています。 。同梱の「SolarSaga 100 Air」は、四つ折り構造の軽量&コンパクト設計で持ち運びが容易。両面発電とTOPCON技術により最大25%の高い変換効率を誇り、USB-A・USB-Cでスマホを直接充電することもできます。IP68の防塵防水、耐久性の高い設計でアウトドアでも安心して使用できます。 。キャンプ・車中泊を本格的に楽しむ方、災害対策として信頼できる電源を備えたい家庭、また仕事用の機器を屋外で使用するプロユーザーなどにおすすめ!軽量で扱いやすく、非常時にも役立つ万能セットです。
    寸法(mm)本体:約327×224×247、ソーラーパネル収納サイズ:423.5×423×47、展開サイズ:1630×423×17質量(kg)約10.8、ソーラーパネル3.2容量27.3Ah/35.2V DC (960Wh)定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)電池リン酸鉄リチウムイオン電池
  • Aシリーズファンダーブイ POLYFORM

    Aシリーズファンダーブイ

    POLYFORM
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。
    材質PVC
  • Anker Solix C1000 Portable Power Station Anker(アンカー)

    Anker Solix C1000 Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    109,000税込119,900
    1個
    当日出荷
    速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電。:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(。2023年9月時点 1000Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。)。業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました。。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(。2023年9月時点 Anker調べ)。90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadにより消費電力2,000Wまでの家電。に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。(。精密機器や電圧保護機能がある機器は対象外)。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間。で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(。Anker Solix PS400 Portable Power Station 2枚を並列接続時)。もしもの時に心強い防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
    セット内容Anker Solix C1000 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約12.9出力(W)AC出力:1500寸法(cm)約37.6×26.7×20.5充電時間(分)最短 約58 (専用アプリで超急速充電モード設定時)バッテリー容量(Wh)1056
  • アクリルカーブミラー 丸型二面 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 丸型二面

    ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
    型式丸型タイプ二面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外
  • スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付)

    LAC RVセンター
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。 サイズ感は通常の洋式トイレと変わりません。メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。 カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用方法と、12V配線を用いての使用もできます。 ※12V配線を利用し車体に取り付けて使用する場合は別途配線工事や取り付け工事が必要になります。カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用を推奨します。 カセット型充電式リチウムバッテリーは一般的なCタイプの充電器で充電が可能です。 CタイプUSBケーブルは付属しているので、アダプターはお客様ご自身で別途ご購入ください。 ※交換袋2つ、凝固剤1つがセット付属 (交換袋:1個あたり約60回分, 凝固剤:1袋あたり約30回分) 満充電時の最大使用回数:60回 圧着時間:120秒 サイズ:H490 x W365 x D470mm 重量:10kg 最大収納袋数:6袋 ゴミ袋:防臭性【セット内容】・トイレ本体~1・バッテリー~1(タイプCケーブルのみ付属)・交換袋~2つ・凝固剤~1
    質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×470×490使用可能回数60
  • アルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フック ORIRO

    アルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フック

    ORIRO
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
    型式承認番号は第28-6号
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • 災害備蓄セットⅡ キングジム

    災害備蓄セットⅡ

    キングジム
    129,800税込142,780
    1箱(30セット)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 避難先での滞在を支援するセットです。(1日分)
  • アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.5m高 ゲート工業

    アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.5m高

    ゲート工業
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミ高さ(mm)1500タイプ片開奥行(mm)300
  • パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ)

    パワーバンク&充電ステーション

    Jackery(ジャクリ)
    121,000税込133,100
    1セット(5台)
    当日出荷から5日以内出荷
    USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ1台セット

    SecuSTATION
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。防塵防水性能IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋内・屋外モニターサイズ12.5インチ
  • Anker Solix C1000 Portable Power Station Anker(アンカー)

    Anker Solix C1000 Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    109,000税込119,900
    1個
    当日出荷
    速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術HyperFlashTMにより、100%充電までわずか58分。スマホより速く充電が終わります。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、Anker調べ)。業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(※2023年9月時点 Anker調べ)。90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadTMにより消費電力2000Wまでの家電に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel 2枚を並列接続時)。10年使えるポータブル電源※:電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術により電子部品の長寿命化も実現。電池、電子部品の全てが長持ちだからこそ、10年にわたりご利用いただけます。※電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は3000回以上、電子部品の寿命は50000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます。もしもの時に心強い防災機能:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。停電時に役立つ大型ライト:大型のLEDライトを前面に搭載。ワンタッチで周囲を明るくできます。オンになった状態でさらにボタンを押すことで、3段階で明るさを調整できます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリーであとから容量を2112Whまで増量できます。キャンプやアウトドアに:1500Wのパワフルな出力で、キャンプやアウトドアでも快適に家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。様々な家電が使える:1500Wのパワフルな出力で、災害時でもご自宅内の様々な家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。11ポート搭載:ACポート x 6 (最大出力:1500W)※SurgePadTM起動時:2000W相当、USB-Cポート x 2 (最大出力:100W x 1 / 30W x 1)、USB-Aポート x 2 (最大出力:各12W)、シガーソケット x 1(最大出力:120W)。停電時の備えに:家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品を通して家電や機器へ給電 (パススルー充電) できます。Anker Solixシリーズはラインインタラクティブ給電方式を採用しているため、普段使いに適しており、内臓バッテリー劣化の心配もありません。 UPS機能も搭載しており、停電時はわずか20ミリ秒でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご使用いただけます。フラットな天面デザイン:物を置くことができるフラットな天面デザインにより、限られたスペースを有効活用できます。温度モニタリング機能搭載:毎秒最大100回の頻度で温度をモニタリングすることでバッテリーの過熱を防ぐ設計。長く使える堅牢デザイン:米国規格協会 (ANSI) にも採用されているアメリカ保険業者安全試験所 (UL) が提供する製品安全規格のUL規格「UL2743」を取得。衝撃や落下に耐えられるよう設計されており、90cm以上からの落下試験もクリアしているため、長く安心してお使いいただけます。安全性を試験済み:バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアしています。高機能BMS搭載:高機能BMS (バッテリーマネジメントシステム) 搭載を搭載し、入出力の過電圧保護や過充電 / 過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、高温/低温保護など多数の安全機能を有しています。Solixシリーズ専用 IP54 防塵防水バッグ登場 ( 別売り )。IP54の防塵防水性能で一時的な雨であればバッグに入れたままポータブル電源を使用できます。粉塵や雨の侵入を気にせず、電子機器への給電が可能です。評価されているAnker Solixシリーズの「実効容量」。実効容量とは「実際に使える電力の容量」を指します。Anker SolixシリーズはMONOQLOや家電批評といった専門雑誌にて「実効容量」の項目を含めBEST BUYを受賞。高い完成度をご評価いただいております。
    用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策セット内容製品本体、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、カスタマーサポート※取扱説明書では「ソーラー充電ケーブル」もパッケージ内容に記載されていますが、こちらは誤りのため現在修正中となります。質量(kg)12.9ブラック出力(W)【AC】1500ポート数【搭載ポート】ACポート×6 (最大出力:1500W)・USB-Cポート×2 (最大出力:100W×1 / 30W×1)・USB-Aポート×2 (最大出力:各12W)・シガーソケット×1 (最大出力:120W)寸法(cm)37.6×26.7×20.5充電時間最短 約58分 (専用アプリで超急速充電モード設定時)保証期間18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)充電方式ACコンセント (1300W) / ソーラーパネル (600W) / 車のシガーソケット (120W)バッテリー容量(Wh)1056
  • DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    319,800税込351,780
    1箱
    欠品中
    仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用にバッテリーリチウムイオン電池
  • アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高 ゲート工業

    アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高

    ゲート工業
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミ高さ(mm)1800タイプ片開奥行(mm)300
  • Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    184,364税込202,800
    1セット
    4日以内出荷
    1264Whの大容量と定格出力2000Wを誇るポータブル電源に、高効率な100Wソーラーパネルを組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年以上の長寿命を実現。家庭用コンセントで約1.7時間の高速充電が可能なほか、ソーラーパネルによる充電も対応し、災害時やアウトドアでも安心です。専用アプリで遠隔操作や電池残量の確認もでき、使い勝手も抜群。環境認証も取得しており、持続可能なライフスタイルにも貢献します。
    セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ