絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,378件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具]手動エアーポンプ(アルコール可)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
アルコールの移し替えにも使用可能
セット内容本体×1材質PE包装形態OPP袋寸法(mm)差し込み部分:Φ14ホース長さ(mm)550高さ(mm)520アズワン品番65-1825-04
コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ モノタロウコーナーキャップ 安全透明 三方タイプモノタロウ(12件のレビュー)
369税込406
1セット(6個)
欠品中
机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 小さい三方タイプ形状なので、ディスプレイの角などにもお使いいただけます。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用クリア材質軟質塩ビ厚さ(mm)約3付属品両面テープ寸法(縦×横×高さ)(mm)25×25×25
南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
1,913税込2,104
1個
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
騒音管理区分標識 ユニット騒音管理区分標識ユニット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(5枚)ほか
当日出荷
ミニミニコーン 安全興業ミニミニコーン安全興業(16件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
とても柔らかく、柔軟です。
質量(g)300底の外寸法(mm)275×275
標識ロープ 糸代製綱標識ロープ糸代製綱(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
工事現場・境界線や立ち入り禁止等の使用!
用途危険区域の表示に。材質再生ポリエチレン
注意喚起ステッカー のるな!! 日本緑十字社注意喚起ステッカー のるな!!日本緑十字社(1件のレビュー)
599税込659
1組(5枚)ほか
当日出荷
乗ってはいけない箇所への安全対策に。
仕様2ヵ国語併記(英語・日本語)材質ユポステッカー取付方式貼付タイプ表示内容のるな!!/DO NOT STEP
更衣室 ワンタッチタイプ モノタロウ更衣室 ワンタッチタイプモノタロウ(22件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどにセット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50)質量(kg)約1.7取扱説明書(5.9MB)
メガホン 防水タイプ モノタロウメガホン 防水タイプモノタロウ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)最大出力(W)30付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)防水性IPX5取扱説明書(0.7MB)
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m仙台銘板(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
サインキューブ ユニットサインキューブユニット(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から12日以内出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
危険物標識 エコユニボード ユニット危険物標識 エコユニボードユニット(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。質量(g)200材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)取付方式穴4エコマーク認定認定
イヤフォン先端ゴムパッド(標準) アルインコイヤフォン先端ゴムパッド(標準)アルインコ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式適合EME-21A、EME-32Aヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
点字パネル モノタロウ点字パネルモノタロウ(1件のレビュー)
809税込890
1枚ほか
当日出荷
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
放水口消防隊 ステッカー 標識 山陽商会(AMENITY COX)放水口消防隊 ステッカー 標識山陽商会(AMENITY COX)(5件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)100×300
電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯仙台銘板(11件のレビュー)
7,888税込8,677
1個
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
段差プレート コーナー用 モノタロウ段差プレート コーナー用モノタロウ(31件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
用途段差プレートのコーナー(角)用としてタイプコーナー付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個材質ポリプロピレン(含む再生材)質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
ガードバー TRUSCOガードバーTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
緊急ミニトイレ【長期保存可能】 サンコー[日用品]緊急ミニトイレ【長期保存可能】サンコー[日用品](13件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
渋滞などの緊急時に使える簡易のトイレ。小さいサイズで持ち運びに便利です。おしっこがすぐに固まるので逆さにしてもモレず、こぼれる心配がありません。
容量(mL)約500
蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)モリタ宮田(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプセット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO種別蓄圧式材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127設置台:白(ホワイト)10型タイプシグナルスタンドエコ種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002
600x300mm危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所 エスコ600x300mm危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所エスコ
1,820税込2,002
1枚
当日出荷
材質エコユニボード寸法(mm)600×300×1.2文字内容危険物取付穴(mm)2.5Φ穴4スミアズワン品番65-2304-42
ドアストッパー カーボーイドアストッパーカーボーイ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。
用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。材質NBR(発泡ゴム)直径(Φcm)9.5内径(Φcm)3.2厚さ(cm)4
マグネット修理点検標識(両面仕様) TRUSCOマグネット修理点検標識(両面仕様)TRUSCO
669税込736
1枚
当日出荷
取付け方法両面ゴムマグネット材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)質量(g)45縦(mm)180横(mm)80
防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ YAMAZEN(山善)防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグYAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
5,298税込5,828
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。人数1人用
チェーンスタンド標識看板(無地)黄 TRUSCOチェーンスタンド標識看板(無地)黄TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。イエロー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457質量(g)320仕様両サイドフック付トラスコ品番414-6506材質ポリエチレン(PE)
クッションL字型 コーナー用 カーボーイクッションL字型 コーナー用カーボーイ(14件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
キーワイヤー エスコキーワイヤーエスコ(6件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
脚立標識 モノタロウ脚立標識モノタロウ
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
脚立に取付け注意喚起!脚立天板からの墜落防止に。 コーンバー、ロープなどにも取り付け注意喚起。 裏面は面ファスナーなので、着脱も簡単。
用途脚立の注意喚起脚立天板からの墜落防止に。 コーンバー、ロープなどにも取り付け注意喚起。材質軟質塩化ビニール文字内容天板使用不可取付方式マジックテープ寸法(縦×横)(mm)870×250
ラベル 立札無地用 モノタロウラベル 立札無地用モノタロウ(2件のレビュー)
249税込274
1セット(2枚)
当日出荷
モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。
用途立札無地用ラベルとして厚さ(mm)0.15質量(kg)0.7材質PVC適合モノタロウ(立札 無地)寸法(mm)高さ330×下辺220×上辺175取付方式ステッカー
ウエイトベース フェンス用 モノタロウウエイトベース フェンス用モノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。 PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。 運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利深さ(mm)約150穴径(Φmm)約35材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート質量(kg)約13.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
タグアウト用吊りタグ セーフラン安全用品タグアウト用吊りタグセーフラン安全用品(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
折り畳み バリケード 4ヶ国語表記 モノタロウ折り畳み バリケード 4ヶ国語表記モノタロウ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。 軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。 「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース) カーボーイカラープラポールセット(ピラー+ゴムベース)カーボーイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム幅(mm)300質量(kg)3高さ(mm)870
角あて緩衝材 TRUSCO角あて緩衝材TRUSCO(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン幅(mm)20質量(g)100取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)長さ(m)3
研修バッチ シンビ研修バッチシンビ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷
高さ(mm)40横(mm)62
ステンレスミラー 丸型 信栄物産ステンレスミラー 丸型信栄物産(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
ショックガード ノムラ化成ショックガードノムラ化成(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型材質(本体)軟質塩化ビニール長さ(m)1
コーナーガード HOJOコーナーガードHOJO
459税込505
1本
翌日出荷
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)150寸法(縦×横)(mm)19×19
ティープレートベルトタイプ ティーエフサービスティープレートベルトタイプティーエフサービス(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止種別転倒防止ベルトセット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB