絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,381件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
避難器具設置場所・設置室 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)避難器具設置場所・設置室 プレート標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(14枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
GHSラベル 日本緑十字社GHSラベル日本緑十字社(5件のレビュー)
449税込494
1組(5枚)
当日出荷
仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー取付方式裏面離けい紙付
NEWトラクッション 日東エルマテリアルNEWトラクッション日東エルマテリアル(2件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷から翌々日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
伸縮コーン ラバープラスチック モノタロウ伸縮コーン ラバープラスチックモノタロウ
2,998税込3,298
1個
欠品中
伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。 そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。 持ち運びや収納時はコンパクトで場所を選ばずご使用いただけます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質(ベース部)ラバープラスチック、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス質量(kg)約3.8オレンジ高さ(mm)700タイプ反射材付種類スタンダードベース寸法(mm)380デザイン無地
標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) つくし工房標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)つくし工房
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から8日以内出荷
有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450穴数4
反射標識万能パックロープ ユタカメイク反射標識万能パックロープユタカメイク(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
緊急簡易トイレ 小久保工業所緊急簡易トイレ小久保工業所(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
水が使えなくても簡易トイレがすぐできる! 凝固剤で気になるニオイもシャットアウト! 厚めの汚物袋だからモレない! 処理袋付きでどこでも安心! 洋式トイレがなくても、バケツでも代用できます。 自宅やオフィスに災害対策! 災害・断水・停電、もしもの時に備えよう!
材質汚物袋・処理袋:ポリエチレン、凝固剤:(高分子ポリマー)・消臭剤・ウッドパウダー寸法(縦×横)(mm)汚物袋:約500×650、処理袋:約450×180
吊り下げマグネット標識 ユニット吊り下げマグネット標識ユニット(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付け方法吊り下げ式、マグネット式材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1質量(g)168寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
消火器用フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器用フック神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
種類フック型仕様フック
ワイドミラー 光ワイドミラー(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハッキリ、大きく見える。 取り付けワンタッチ! 角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認 店舗内の防犯 倉庫、通路の安全確認寸法(mm)160×195鏡有効径(Φmm)300R
7年保存水 The Next Dekade7年保存水The Next Dekade
1,698税込1,834
1箱(2000mL×6本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
不純物を取り除いた硬度「0」の超長期保存水
用途7年間保存可能種類保存水賞味期限7年グリーン購入法適合
石綿標識(石綿の使用状況の調査結果) ユニット石綿標識(石綿の使用状況の調査結果)ユニット(2件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
取付方式穴4材質エコユニボード(穴4)質量(g)200エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1エコマーク認定番号7118031
数字ステッカー 白 TRUSCO数字ステッカー 白TRUSCO(9件のレビュー)
169税込186
1セット(3枚)ほか
当日出荷
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
保護具着用管理責任者の選任(保護具着用管理責任者の職務) ユニット保護具着用管理責任者の選任(保護具着用管理責任者の職務)ユニット
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
用途リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場に材質エコユニボード寸法(mm)600×450×1取付方式ビス・テープ表示内容保護具着用管理責任者の職務
ゲルタック 角型 エクシールゲルタック 角型エクシール
2,990税込3,289
1シート(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションL字型 2m カーボーイ安心クッションL字型 2mカーボーイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット) 国際化工小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)国際化工(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
5日以内出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズELPA(5件のレビュー)
4,178税込4,596
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力6V、90mA電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAhコード長さ(m)5保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4
屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん 粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
お手軽に。どんな場所にもフィットする。 やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。 はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。 小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、 オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に ・頭上注意の注意喚起に ・遊具や手すりのすべり止めに ・工場、施設の凹凸の保護に ・台車等の衝突軽減に ・柱や巾木の保護材に
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
クランプカバー(ソフトタイプ/10個) エスコクランプカバー(ソフトタイプ/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリエチレン適合管径(Φmm)48.6エスコ品番EA983FV-42寸法(mm)94×110タイプソフト
バルブ開閉表示板 TRUSCOバルブ開閉表示板TRUSCO(3件のレビュー)
939税込1,033
1組(5枚)
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
穴数1仕様両面表示材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2取付方式
突ぱり耐震ポール 平安伸銅工業突ぱり耐震ポール平安伸銅工業(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(2本)
当日出荷
押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。 ネジ、クギを使わず、簡単取付け! ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒耐荷重(kg)200材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ)パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
キーボックス ダイヤル式 トライメイトキーボックス ダイヤル式トライメイト(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン KENWOODKENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホンKENWOOD
4,598税込5,058
1個
当日出荷
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)移動式粉末消火設備 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(8件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
反射テープ モノタロウ反射テープモノタロウ(11件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
備蓄用毛布 コンパクト 角利(角利産業)備蓄用毛布 コンパクト角利(角利産業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
保管しやすいコンパクトタイプ。 フリース素材でふっくら・あたたか。
材質ポリエステル寸法(mm)1400×2000質量(g)750
あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPAあかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外ELPA(31件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOL型金具(壁面固定金具兼用軽量型)TRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社配管識別方向表示ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)
959税込1,055
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー仕様裏面離けい紙付き
コーンベッド ノーブランドコーンベッドノーブランド(39件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
環境にやさしい再生ゴムを使用。
用途カラーコーンの設置に材質ゴム質量(kg)2
カンパン 単品 三立製菓カンパン 単品三立製菓(3件のレビュー)
319税込345
1缶
11日以内出荷
なじみの味を備えて安心! 非常食の定番商品
種類パン高さH(mm)114内容量(g)100直径(mm)79保存期間(年)5
作業主任者職務板 有機溶剤作業… ユニット作業主任者職務板 有機溶剤作業…ユニット
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番469-8815材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)厚さ(mm)1.2取付穴4ヵ所質量(g)320縦(mm)600横(mm)450表示内容有機溶剤作業主任者の職務
イラストステッカー標識 開閉注意 日本緑十字社イラストステッカー標識 開閉注意日本緑十字社
399税込439
1組(2枚)
当日出荷
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系取付方式粘着シール表示内容開閉注意
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)