絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,196件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーガード エムエフコーナーガードエムエフ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。材質発泡ゴム長さ(mm)900黄/黒取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3mYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【テント】広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
消火器用封シール ヤマトプロテック消火器用封シールヤマトプロテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)ほか
当日出荷
消火器用封シールです。
消火器点検票ステッカー 東洋防災消火器点検票ステッカー東洋防災
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷
点検Eステッカーです。
材質テトロンフィルム寸法(mm)90×70入数10枚1組
タープ 簡単組み立て モノタロウタープ 簡単組み立てモノタロウ(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
簡単に組み立て出来る便利なタープです。 付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。 UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営にブルー付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ材質(フレーム)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)収納時寸法(cm)約120x20x20材質(天幕)ポリエステル
石綿標識(石綿の使用状況の調査結果) ユニット石綿標識(石綿の使用状況の調査結果)ユニット(2件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
取付方式穴4材質エコユニボード(穴4)質量(g)200エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1エコマーク認定番号7118031
消火栓 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロックセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1個
当日出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして吊径(mm)6高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン付属品キー2本
反射テープ モノタロウ反射テープモノタロウ(11件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
数字ステッカー 白 TRUSCO数字ステッカー 白TRUSCO(9件のレビュー)
169税込186
1セット(3枚)ほか
当日出荷
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
番号札ステッカー ユニット番号札ステッカーユニット(5件のレビュー)
249税込274特価
1組(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着
作業主任者の職務標識 日本緑十字社作業主任者の職務標識日本緑十字社(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
仕様Φ3mm穴×4付属品両面シートテープ×6枚材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)380取付方式穴4
血液型ステッカー ユニット血液型ステッカーユニット(2件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー(表面保護フィルム付)仕様ハーフラミ加工トラスコ品番744-1401寸法(mm)30×100質量(g)20
カンパン 単品 三立製菓カンパン 単品三立製菓(3件のレビュー)
319税込345
1缶
11日以内出荷
なじみの味を備えて安心! 非常食の定番商品
種類パン高さH(mm)114内容量(g)100直径(mm)79保存期間(年)5
伸縮コーン ラバープラスチック モノタロウ伸縮コーン ラバープラスチックモノタロウ
2,998税込3,298
1個
欠品中
伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。 そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。 持ち運びや収納時はコンパクトで場所を選ばずご使用いただけます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質(ベース部)ラバープラスチック、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス質量(kg)約3.8オレンジ高さ(mm)700タイプ反射材付種類スタンダードベース寸法(mm)380デザイン無地
作業主任者職務板 有機溶剤作業… ユニット作業主任者職務板 有機溶剤作業…ユニット
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番469-8815材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)厚さ(mm)1.2取付穴4ヵ所質量(g)320縦(mm)600横(mm)450表示内容有機溶剤作業主任者の職務
イラストステッカー標識 開閉注意 日本緑十字社イラストステッカー標識 開閉注意日本緑十字社
399税込439
1組(2枚)
当日出荷
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系取付方式粘着シール表示内容開閉注意
LED投光器 人感センサー付 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 人感センサー付GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45ランプ効率(Lm/W)110発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約130
反射標識ステッカー WAKI(和気産業)反射標識ステッカーWAKI(和気産業)
699税込769
1枚
当日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材長さ(mm)200幅(mm)45厚さ(mm)1質量(g)4表示内容頭上注意アズワン品番64-5072-08
備蓄用毛布 コンパクト 角利(角利産業)備蓄用毛布 コンパクト角利(角利産業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
保管しやすいコンパクトタイプ。 フリース素材でふっくら・あたたか。
材質ポリエステル寸法(mm)1400×2000質量(g)750
落下ストッパーS リンテック21落下ストッパーSリンテック21(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止仕様耐震度/6強相当材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約60
あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPAあかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外ELPA(31件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ピンレスゴム腕章 ユニットピンレスゴム腕章ユニット(6件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
安全ピンを使わずに固定できます。装着時の圧迫感を極力抑えました。お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
付属品記入用紙1枚付(60×165mm)材質(表示部)ユニビニール、(ベルト部)ゴム寸法(mm)70×400取付方式ゴムバンド式
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOL型金具(壁面固定金具兼用軽量型)TRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
消火器具標識(角) 日本緑十字社消火器具標識(角)日本緑十字社(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
文字内容消火器 (下矢印)仕様両面テープ付材質硬質エンビ(蓄光タイプ)形状標識区分消火器具取付方式裏面離けい紙付
【営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産【営業中】ターポリン 養生幕 シートGOGO不動産(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促文字内容営業中材質ターポリン(防炎)加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
連結ベルト 滑り止め付 日本製 モノタロウ連結ベルト 滑り止め付 日本製モノタロウ
899税込989
1本ほか
当日出荷
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)種別転倒防止ベルト耐荷重(kg)約250ベルト幅W×長さL(mm)25×700使用環境温度(℃)0~40耐震性震度7相当仕様滑り止め付
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 アイリスオーヤマ手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】アイリスオーヤマ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)146×62×78質量(g)300全光束(Lm)80機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間使用電池リチウムイオン電池入力端子USB Micro-B(DC5V)充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)2850出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)防滴構造IPX3光色昼光色関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
カラーテントロープΦ5mm×20m CAPTAIN STAGカラーテントロープΦ5mm×20mCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
ステッカー 無反射 消防隊進入口 モノタロウステッカー 無反射 消防隊進入口モノタロウ
259税込285
1枚
当日出荷
消防隊の進入口を表示するステッカーです。 無反射タイプになります。 内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として材質塩ビステッカー形状三角寸法(mm)200/一辺
マグネット付き多機能LED誘導ライト セーフラン安全用品マグネット付き多機能LED誘導ライトセーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等全長(mm)295直径(Φmm)30使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
樹脂製 AKフェンス 安全興業樹脂製 AKフェンス安全興業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1200幅(mm)1000質量(kg)約3.5
ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型三高(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
ブラック種類特定小電力防塵防水性能IP54
ダイヤル錠 ワイヤー式 AFF WAREダイヤル錠 ワイヤー式AFF WARE
849税込934
1個
当日出荷
3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89ワイヤー径(Φmm)3ロック3ダイヤル式
差し込み式腕章 モノタロウ差し込み式腕章モノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。 上部が大きく開く為、紙を出し入れしやすく、雨よけ防止フラップが付いているので、中の紙が汚れにくい仕様です。
用途交通指導、警備、報道、工場、学校・スポーツ 行事の運営者等つけている人の職業や役職 、さらにその人の役割を判別しやすくします。仕様安全ピン、テープ留め材質ビニール寸法(mm)(紙差し込み部分)縦90×横300取付方式安全ピン+面ファスナー本体寸法(mm)縦100×横410
標識 頭上注意 モノタロウ標識 頭上注意モノタロウ(6件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
塩ビ製の標識です。 四隅に穴が開いていますので壁面などに市販のネジなどで取り付けることができます。
文字内容頭上注意取付方式穴4スミ材質PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
修理・点検標識 ユニット修理・点検標識ユニット(1件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)サイズ(mm)130×55