絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,196件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
番号札ステッカーセット ユニット番号札ステッカーセットユニット(2件のレビュー)
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷
文字内容1~10 各1枚入取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着
カラープラポール ピラー カーボーイカラープラポール ピラーカーボーイ(6件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63質量(g)380
危険表示用布粘着テープ スリオンテック危険表示用布粘着テープスリオンテック(1件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。
用途屋内用。 危険警告。仕様手で切断可能粘着剤ゴム系粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューロープ 標識 三友ニューロープ 標識三友(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレン製
ワイヤー式キーボックス AFF WAREワイヤー式キーボックスAFF WARE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに質量(g)約300本体寸法(mm)75×35×95ロックダイヤル式
ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]ハンズフリー小型拡声器 黒アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,091税込3,400
1個
当日出荷
小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ材質PE種類ハンズフリー最大出力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92充電時間(時間)約4充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電アズワン品番64-8311-06
標識ステッカー 高圧危険 モノタロウ標識ステッカー 高圧危険モノタロウ(2件のレビュー)
479税込527
1組(5枚)
当日出荷
建物内や機器、設備に貼り付けて危険を知らせる便利なステッカーです。
用途電圧を伴う設備や機器への貼り付け材質PVCステッカー取付方式裏面粘着
緊急ホイッスル 大音量タイプ モノタロウ緊急ホイッスル 大音量タイプモノタロウ(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに材質真鍮付属品吊り下げひも寸法(mm)46×9.5質量(g)12
サインキューブ専用ウェイト ユニットサインキューブ専用ウェイトユニット(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質高密度ポリエチレン質量(kg)1.1(満水時約7.5)ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×64
ピクトサイン モノタロウピクトサインモノタロウ(5件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
裏面テープ付で取付簡単なトイレ用表示プレートです。 アクリル製で分かりやすく、情報伝達にすぐれイメージアップにも繋がります。
用途トイレ標示に。取付け方法テープ付材質アクリル
立て看板 工事用 モノタロウ立て看板 工事用モノタロウ(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550
安全表示旗(四角形) ユタカメイク安全表示旗(四角形)ユタカメイク(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
注意旗(制限超過) トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ) ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗寸法(mm)400×400(正方形)トラスコ品番756-1687材質ポリ塩化ビニールレッド質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
カラープラポールチェーン カーボーイカラープラポールチェーンカーボーイ(5件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2質量(g)230径(Φmm)8
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
欠品中
長期にわたり安全な蓄圧式圧力源は環境にやさしい窒素ガス温度変化に強く寒冷地でも安全弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
駐車禁止灯(駐禁灯) ミツギロン駐車禁止灯(駐禁灯)ミツギロン(11件のレビュー)
2,390税込2,629
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
無断駐車防止用として便利です。 赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止材質ポリエチレン(PE)仕様注水式レッド/イエロー/ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
防犯ミラーマグネットタイプ 光防犯ミラーマグネットタイプ(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
型式丸型仕様マグネットタイプ、屋内外両用付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)トラスコ品番305-7071質量(kg)0.28寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
チェンジロック SOL HARDチェンジロックSOL HARD(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。ロックダイヤル式材質(本体)真鍮
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
アクリル製透明サイン 光アクリル製透明サイン(3件のレビュー)
288税込317
1枚
当日出荷から10日以内出荷
取付方式テープ付材質アクリル透明仕様裏印刷 テープ付寸法(mm)60×40×2
スライドコーンバー ブラスト興業スライドコーンバーブラスト興業(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000材質ABS樹脂質量(g)約440パイプ径(Φmm)34
ブルボン保存缶 ブルボンブルボン保存缶ブルボン
269税込291
1缶(100g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
用途日頃の災害への備えに最適です。種類パン・お菓子類アレルギー乳・小麦・大豆保存期間(年)5
氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者 日本緑十字社氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者日本緑十字社(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)縦(mm)150横(mm)50表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
ケーブルロック ハイロジックケーブルロックハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
粘着付きで貼るだけカンタン!ペットなどのいたずら防止にガラスや冷蔵庫などのビスで取付できない場所にダイヤルは任意の番号に変更できます
種別転倒防止ベルト材質アルミホワイトロック4桁ダイヤル式
漁船用船体浄化クリーナー ハイ・トレール トレール化成漁船用船体浄化クリーナー ハイ・トレールトレール化成
17,980税込19,778
1個(18L×1個)
当日出荷
船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。
用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。適合FRP船・鉄鋼船・木船主な用途油汚れ
アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル 岩崎製作所アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル岩崎製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質アルミ製
掛け金 ロックアウトキー用 モノタロウ掛け金 ロックアウトキー用モノタロウ(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして材質スチール質量(g)約120内径(Φmm)25キー数(取付可能)6個
まど番GO錠 ガードロックまど番GO錠ガードロック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
家具転倒防止安定板 あんしん君 ソーゴ家具転倒防止安定板 あんしん君ソーゴ
579税込637
1個
当日出荷
ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。種別転倒防止ストッパー材質オレフィン系エラストマー幅(mm)45クリアー高さ(mm)9
コーンジョイント カラーコーン用 仙台銘板コーンジョイント カラーコーン用仙台銘板(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
室名表示板(会議室関連) ユニット室名表示板(会議室関連)ユニット(3件のレビュー)
568税込625
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤーリング ユニットワイヤーリングユニット(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(5本)
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)線径(Φmm)1.6
避難口標識(蓄光式) 日本緑十字社避難口標識(蓄光式)日本緑十字社(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)区分避難誘導種別非常口仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付質量(g)80
SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライトPROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
高電圧危険ステッカー標識 TRUSCO高電圧危険ステッカー標識TRUSCO
949税込1,044
1組(10枚)
当日出荷
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付け方法粘着シール表示内容高電圧危険
Mifare1K白無地ICカード キョウリツ サインテックMifare1K白無地ICカードキョウリツ サインテック
3,298税込3,628
1組(10枚)ほか
当日出荷
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。 カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格)規格ISO/IEC 14443A使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
非常食セット 2B-3 船山非常食セット 2B-3船山(3件のレビュー)
5,798税込6,262
1セット
9日以内出荷
セット内容飲料水(500mL)×6、アルファ米(わかめごはん100g・山菜おこわ100g・五目御飯100g)×各2、缶入カンパン(100g)×2、ライスクッキー(8枚入)×2、防災用クラッカー(S缶)×2保存期間(年)5船山品番7042444
反射標識ステッカー WAKI(和気産業)反射標識ステッカーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材質量(g)4厚さ(mm)1幅(mm)45長さ(mm)200
12年保存飲料水 ユニーク総合防災12年保存飲料水ユニーク総合防災(15件のレビュー)
2,798税込3,022
1セット(6本)ほか
14日以内出荷
高知県・室戸岬沖で採水された海洋深層水を防災貯蓄用保存水に。高度な技術により12年保存が可能。
保存期間(年)12年種別保存水硬度15(mg/L)
クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クッションコーナー65 ベースアルミアングル付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本ほか
3日以内出荷
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)厚さ(mm)13幅(mm)65×65