絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,300件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣オーシャンライフ(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
非常時携帯大便トイレ ベンリーポット ケンユー非常時携帯大便トイレ ベンリーポットケンユー(2件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。
用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアに使用可能回数1回分セット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1材質段ボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)
ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業ソーラークリスタル 単品ブラスト興業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
ステッカー つくし工房ステッカーつくし工房(3件のレビュー)
78税込86
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー
標識 消防・危険物 変電 モノタロウ標識 消防・危険物 変電モノタロウ(3件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
材質ポリエステル取付方式マグネット
短冊型一般標識 日本緑十字社短冊型一般標識日本緑十字社(1件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷から翌々日出荷
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)質量(g)60ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
カットカラーコーン TRUSCOカットカラーコーンTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。寸法(幅W×高さH)(mm)380×660質量(g)760材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)660種類スタンダード先端穴径(mm)40
駐車禁止灯(駐禁灯) ミツギロン駐車禁止灯(駐禁灯)ミツギロン(11件のレビュー)
2,390税込2,629
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
無断駐車防止用として便利です。 赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止材質ポリエチレン(PE)仕様注水式レッド/イエロー/ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
チェンジロック SOL HARDチェンジロックSOL HARD(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。ロックダイヤル式材質(本体)真鍮
ノンスリップマット トップウォーターノンスリップマットトップウォーター
599税込659
1巻ほか
欠品中
粘着テープを使わずシリコン素材を採用しているので、粘着テープを使わず食器や工具、様々な家庭用品を保護し、地面も保護できるロール状のノンスリップシート”です。 滑り止め機能がついているので船内など揺れが激しい場所などで活躍します。サイズ感も大きく自由に切り分けて好きな場所に設置することが可能です。
種別ノンスリップマット幅(mm)450ブラック長さ(m)1.5
作業表示札 TRUSCO作業表示札TRUSCO
549税込604
1枚
当日出荷
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35取付け方法上部Φ4mm穴あき付
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工(1件のレビュー)
529税込582
1袋(5枚)
当日出荷
貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。 直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。 図記号によりわかりやすくしています。
取付方式シール/ステッカー
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型ブロードウォッチ(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ
キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウキーボックス プッシュ式 壁取付型モノタロウ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質アルミ合金付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70取扱説明書(7.0MB)
腕章 TRUSCO腕章TRUSCO(4件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に材質ノンフタル酸軟質ビニール仕様マジックテープ・上部安全ピン付質量(g)31加工ダブル加工縦(mm)85横(mm)400
耐震マット gri-eight ビーベストワーク耐震マット gri-eightビーベストワーク(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1枚
当日出荷
オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。 国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。 素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。 オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。 多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。 摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。 対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
寸法(mm)300×300材質PVC耐荷重(kg)1000適合温度(℃)-10~60
自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ自動膨張式ショルダータイプオーシャンライフ(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
エコユニボード ユニットエコユニボードユニット(5件のレビュー)
349税込384
1セット(5枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
腕章型名札 新アームパス 友屋腕章型名札 新アームパス友屋(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
名札や名刺をケースに入れて使用します。首から下げて作業ができない環境での作業に便利です。雨や雪の日でも使用できるように防水フラップ付です。
材質PVC(軟質)、留め具PP、ゴムバンド質量(g)25タイプソフト縦(mm)87横(mm)106中紙サイズ(mm)105×74
廃棄物保管場所標識 TRUSCO廃棄物保管場所標識TRUSCO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。
カメラスタンド ブロードウォッチカメラスタンドブロードウォッチ(24件のレビュー)
319税込351
1台
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5
チェーン吊り下げ標識 ユニットチェーン吊り下げ標識ユニット(14件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)材質エコユニボード寸法(mm)150×400取付方式穴上2
あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPAあかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外ELPA(31件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
危険物標識 鉄板 ユニット危険物標識 鉄板ユニット(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。
材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)寸法(mm)300×600質量(g)700厚さ(mm)1.2取付方式穴4
ヘルメット用ステッカー(血液型) 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー(血液型)日本緑十字社(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品仕様裏面離けい紙付取付方式ステッカー
トイレ表示板(女性表示) エスコトイレ表示板(女性表示)エスコ
990税込1,089
1枚
当日出荷
片面印刷
仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(女性)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2303-95
ワンタッチルームテント&トイレセット ファミリー・ライフワンタッチルームテント&トイレセットファミリー・ライフ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
災害時やアウトドアなどに役立つワンタッチ式テントプラス簡易トイレセット。 震災時、災害時などの備えにも対応。 災害時の簡易トイレの目隠しや着替えなどのプライバシー空間としても大活躍 開閉部分のファスナーは外・内両側から操作できる2wayファスナーを採用。 <テント>床に置くだけで一瞬で自動的に立ち上がり。 透けない仕様になっているのでプライバシー保護も万全です。 内と外から開閉できるダブルジップ仕様です。 小さく折り畳んで持ち運びもラクラク。 <トイレセット>本体を組み立てて、便座を置くだけの非常用携帯簡易トイレ! 体重の重い人でも使用できる丈夫な設計。 凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。
セット内容本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1お客様組立式材質[トイレ]便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、[テント]ポリエステル・スチール質量(kg)[トイレ](約)0.825g、[テント](約)1.8耐荷重(kg)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【トイレ/使用時】約30×31×32、【トイレ/収納時】約34.5×9×34、【テント】約120×120×190
ワンタッチ取付標識両面ポケット式 ユニットワンタッチ取付標識両面ポケット式ユニット
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識ですコピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます雨に強い防雨型ですナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です表示内容A3用紙差し込み用取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定タイプハトメ穴付き縦(mm)600横(mm)450
アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウアダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用モノタロウ
369税込406
1個
当日出荷
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
表示プレート 関係者以外立入禁止 4か国語表示 モノタロウ表示プレート 関係者以外立入禁止 4か国語表示モノタロウ(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。 日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示されています。
材質アクリル寸法(mm)200×60
表示スタンドA4型 ユニット表示スタンドA4型ユニット(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容-材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂質量(kg)3.8取付方式スタンド式本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
スコッチコーン キタムラ産業スコッチコーンキタムラ産業(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(20本)
翌々日出荷
高さ700mmの反射テープ付きカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに材質PE質量(kg)0.9高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385デザインライン入り
火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)火災警報器 けむタンニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
氏名標識(樹脂タイプ)(タテ) 日本緑十字社氏名標識(樹脂タイプ)(タテ)日本緑十字社(6件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷から30日以内出荷
材質硬質エンビ仕様氏名書込み式厚さ(mm)1寸法(mm)300×100質量(g)42
L型プロテクター 貼付タイプ 光L型プロテクター 貼付タイプ(21件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO安心クッション(かまぼこ型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。幅(mm)66厚さ(mm)60長さ(m)0.4質量(g)250材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
トラ布テープ オカモト[安全靴・作業靴]トラ布テープオカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
用途屋内用安全状態を表示するマーキングに。粘着力(N/10mm)4.3引張強度(N/10mm)66.6
フロアユニスタンド(透明ポケットタイプ) ユニットフロアユニスタンド(透明ポケットタイプ)ユニット(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
透明ポケットタイプ。 B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できます! 折りたたみ収納式。持ち運び便利な取っ手付。 置き場所で選べるイエローとグリーン。
文字内容無地材質ポリプロピレン(透明ポケット/軟質ビニール)寸法(mm)680×300×37(透明ポケット/372×258)質量(kg)1取付方式スタンド式
交通構内標識 ユニット交通構内標識ユニット(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
視認性に優れたデザインです。 取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に材質鉄板質量(kg)1.2取付穴上1、下1寸法(縦×横)(mm)680×400取付け方法ボルト止め(ボルト別売)厚さ(mm)0.8取付穴径(Φmm)10
法令許可票(エコユニボード) ユニット法令許可票(エコユニボード)ユニット(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
材質エコユニボード