絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,381件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変電設備・発電設備・蓄電設備標識 山陽商会(AMENITY COX)変電設備・発電設備・蓄電設備標識山陽商会(AMENITY COX)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×1
バルブ開閉札 アルミ製 角型 モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 角型モノタロウ(3件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。材質アルミ仕様両面表示厚さ(mm)約1穴径(Φmm)4寸法(縦×横)(mm)50×50
高圧ガス関係標識 ユニット高圧ガス関係標識ユニット(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
取付方式穴4材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)厚さ(mm)1.2質量(g)200エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 031
TWE ステンレス吊長 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊長 南京錠アイアイ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 ミツル防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付ミツル(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム寸法(mm)530×2060×30質量(g)1100
ファイヤーブランケット EIGERTOOL(アイガーツール)ファイヤーブランケットEIGERTOOL(アイガーツール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)(パッケージ)赤、(ブランケット)白質量(g)700
パンですよ!5年保存 レーズン味 トータルセキュリティパンですよ!5年保存 レーズン味トータルセキュリティ(9件のレビュー)
449税込485
1個
欠品中
保存期間(年)5種別パン・お菓子類種類レーズン味
室名表示板 ユニット室名表示板ユニット(4件のレビュー)
568税込625
1枚
当日出荷から3日以内出荷
3WAYベース(ポールセット) ユニット3WAYベース(ポールセット)ユニット
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。 ポールを差し込むだけの簡単設置。 注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
ロープ三角標識(無地) つくし工房ロープ三角標識(無地)つくし工房
2,498税込2,748
1組
当日出荷
材質(ロープ)Φ3・ポリエチレン、(旗)ターポリン寸法(m)10(旗10枚)
ステンレス札-A 日本緑十字社ステンレス札-A日本緑十字社(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1組(10枚)
当日出荷
キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式材質ステンレス仕様Φ3.2mm穴×1トラスコ品番441-3211寸法(mm)55×36質量(g)100日本緑十字社品番306011
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210 CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210CATEYE(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
不動王T型固定式 不二ラテックス不動王T型固定式不二ラテックス(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(2個)
当日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8アズワン品番64-8244-24
タックフィット 北川工業タックフィット北川工業
759税込835
1枚ほか
当日出荷
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
カットロープ ユタカメイクカットロープユタカメイク(1件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
用途立入禁止・危険区域の表示。ロープ長さ(m)10ロープ径(Φmm)6トラスコ品番367-4584材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.15黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
使用法表示板 共通 ORIRO使用法表示板 共通ORIRO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
材質プラスチック寸法(mm)360×120
石綿障害予防規則対策用品 ユニット石綿障害予防規則対策用品ユニット
919税込1,011
1枚
当日出荷
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
材質エコユニボード取付穴穴4ヵ所取付け方法ビス止め
標識 有機溶剤中毒予防規則 ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則ユニット
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。法令内容が確認できる二次元コード付きです。化学物質名を初めから記載した標識です。
用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付ビス止め、両面テープ止めタイプ片面表示取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付穴径(mm)4
3way毛布 アイリスオーヤマ3way毛布アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
備えて安心ボタンの留め方で1枚3役
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mmブラウン質量(g)760関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
緑十字 責任者氏名標識 日本緑十字社緑十字 責任者氏名標識日本緑十字社
549税込604
1枚
当日出荷
仕様氏名書き込み式トラスコ品番682-8874厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイトELPA(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ホワイト質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
コーナーガード(屋内外兼用) エスココーナーガード(屋内外兼用)エスコ
470税込517
1袋(2個)
当日出荷
付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
えいようかん 井村屋えいようかん井村屋(2件のレビュー)
11,980税込12,938
1箱(300g×20個)
11日以内出荷
手軽にカロリー補給可能な長期保存型(保存5年。ただし、注意文あり)。 食べきりサイズのミニようかんです。
種類ようかん寸法(mm)1箱:86×82×37質量(g)60/本
4層!防寒・防風アルミシート ボウエキ(BOUEKI)4層!防寒・防風アルミシートボウエキ(BOUEKI)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。 体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
用途非常用の防水・災害時の防風に 海や山へのレジャー用に材質アルミ蒸着PET寸法(mm)約2130×1370シルバー
消火器標識 山陽商会(AMENITY COX)消火器標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PVCプレート
サインプレート アクリル製 透明 モノタロウサインプレート アクリル製 透明モノタロウ(2件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明仕様裏面テープ付寸法(mm)60×40×2
650-1000mm 家具固定ポール(2本) エスコ650-1000mm 家具固定ポール(2本)エスコ(2件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
当日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BB-5
センサーライト用交換バッテリー ELPAセンサーライト用交換バッテリーELPA(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ESL-301SL、ESL-302SL
カラープラポール サインキャップ カーボーイカラープラポール サインキャップカーボーイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カラープラポールに取り付けて目立ちやすい看板に!サインキャッププレートを貼り付ければ各種案内板としてご使用頂けますチェーンも取り付け可能です
用途入り口などの案内板に順路案内板としてチェーンと併せて立ち入り制限など取付方式ポール取付材質PE(ポリエチレン)質量(g)320幅W×厚さ×高さH(mm)約280×70×380
プッシュ式キーセーフ MasterLOCKプッシュ式キーセーフMasterLOCK(3件のレビュー)
5,288税込5,817
1個
当日出荷
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10
キャッピカ アラオキャッピカアラオ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
当日出荷
単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
適合D19~D25(Φ48.6単管兼用)
ドアプレート 日本緑十字社ドアプレート日本緑十字社(3件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
取付方式裏面テープ付仕様裏面テープ付
サバイバルシート(防寒・保温シート) 角利(角利産業)サバイバルシート(防寒・保温シート)角利(角利産業)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。 雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル厚さ(mm)0.012質量(g)50寸法(縦×横)(mm)2130×1320TKG品番9-2609-1101TKG品番(2017)6-2398-0601
ガレージミラー・ポール用金具 MYSTガレージミラー・ポール用金具MYST(3件のレビュー)
799税込879
1パック
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)適合ポール径(Φmm)15~60
危険物標識(タテ) 日本緑十字社危険物標識(タテ)日本緑十字社(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付方式穴4材質スチール(メラミン焼付)仕様Φ4.0mm穴×4、明治山、フチ線枠なし厚さ(mm)0.4寸法(mm)600×300質量(g)570
2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)2口タイプ充電器ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
ラジオ体操用CD ユニットラジオ体操用CDユニット(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)トラスコ品番737-9421時間第1・第2体操各4分
クッションかまぼこ型 カーボーイクッションかまぼこ型カーボーイ(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。形状かまぼこ型材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)400質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60RoHS指令(10物質対応)対応
転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバー ティーエフサービス転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバーティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで