絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,379件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションかまぼこ型 カーボーイクッションかまぼこ型カーボーイ(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。形状かまぼこ型材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)400質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 責任者氏名標識 日本緑十字社緑十字 責任者氏名標識日本緑十字社
549税込604
1枚
当日出荷
仕様氏名書き込み式トラスコ品番682-8874厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバー ティーエフサービス転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバーティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
転倒防止シート エクシール転倒防止シートエクシール
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイトELPA(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ホワイト質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
差込腕章 透明 アーテック[学校教材・教育玩具]差込腕章 透明アーテック[学校教材・教育玩具]
264税込290
1個
当日出荷
防犯・防災の救護係など 幅広い用途に使用できる ホックピン付
セット内容中紙(白)×1、腕章本体×1、ホックピン×1材質PVC寸法(mm)410×100取付方式安全ピン中紙サイズ(mm)290×75(白・黄色各1枚)
安全標識ステッカー(ドア用) エスコ安全標識ステッカー(ドア用)エスコ
450税込495
1枚
当日出荷
英文字入 文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 粘着
仕様●サイズ(mm):200×150●表示内容:開閉注意●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系アズワン品番65-2302-30
6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒) エスコ6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)エスコ
1,370税込1,507
1本
欠品中
材質ポリエチレン黄/黒(トラ)全長(m)5線径(Φmm)6
地下式消火栓 開閉用 MH139型キーハンドル 880mm 岩崎製作所地下式消火栓 開閉用 MH139型キーハンドル 880mm岩崎製作所(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質
ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒ホワイトウルフ(20件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。寸法(mm)30×80電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
災害救助用クラッカー ヤマザキビスケット災害救助用クラッカーヤマザキビスケット(1件のレビュー)
6,598税込7,126
1セット(6缶)ほか
9日以内出荷から18日以内出荷
長年クラッカーを作り続けてきたメーカーの災害救助用クラッカー。 非常時に”いつもの”ものを食べることで、安心とおいしさを届けます。
種類保存食セット保存期間(年)5(メーカー製造時の期限) 外箱に記載(製造日は記載ありません)
ラバーコーン トーグ安全工業ラバーコーントーグ安全工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
種類スタンダードデザインライン入り
6WAYマルチレスキューラジオ セーブインダストリー6WAYマルチレスキューラジオセーブインダストリー(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。使用電池単4乾電池3本使用(別売)内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V質量(g)232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
非常事隊 非常用持出袋 カクセー非常事隊 非常用持出袋カクセー(2件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
燃えにくい素材でシンプルな形。色々つめこめて背負えるので両手が自由です。ポリウレタンコーティングで燃えにくい! 表面の記入欄に避難場所など書きこんでおけます。内側にポケット付!防災用品チェックリスト付。
材質本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、紐/綿寸法(mm)450×357×5質量(g)70
再帰反射テープ セーフラン安全用品再帰反射テープセーフラン安全用品
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。テープ長さ(m)22
ヘルバンド用ネームカバー 仙台銘板ヘルバンド用ネームカバー仙台銘板(1件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷から7日以内出荷
取付方式ヘルメット取付RoHS指令(10物質対応)対応
短冊形ゴムマグネット つくし工房短冊形ゴムマグネットつくし工房
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)360×120
室名表示板(更衣室・シャワー室関連) ユニット室名表示板(更衣室・シャワー室関連)ユニット(2件のレビュー)
568税込625
1枚
当日出荷から4日以内出荷
脚立用ステッカー ユニット脚立用ステッカーユニット(5件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)
当日出荷
脚立天板立乗り禁止を記載したステッカーです。 アルミステッカーなので天板に貼り付けた際になじみます。
文字内容天板立乗禁止取付方式ステッカー材質アルミステッカートラスコ品番738-2138質量(g)8寸法(縦×横)(mm)40×200
アクリルミラー板 光アクリルミラー板(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
軽量で割れにくいです。
用途室内専用型式角型仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)材質アクリル厚さ(mm)2
点字パネル専用プライマー アラオ点字パネル専用プライマーアラオ
3,298税込3,628
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
アングル型ゴム50×50×450mm 光アングル型ゴム50×50×450mm(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50質量(g)371
ドアプレート 日本緑十字社ドアプレート日本緑十字社(3件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から翌日出荷
取付方式裏面テープ付仕様裏面テープ付
短冊型一般標識 日本緑十字社短冊型一般標識日本緑十字社(5件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
寸法(mm)360×120×1
JIS安全標識(警告) ステッカー 日本緑十字社JIS安全標識(警告) ステッカー日本緑十字社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
取付方式貼付タイプ材質PETステッカー
安全表示旗(筒状) ユタカメイク安全表示旗(筒状)ユタカメイク(9件のレビュー)
499税込549
1袋(3枚)
当日出荷から4日以内出荷
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。寸法(縦×横)(mm)290×240質量(g/袋)33材質ポリ塩化ビニール取付方式吊り下げ適合ロープ径(Φmm)9以下RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
PL警告表示ラベル【注意】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【注意】日本緑十字社(3件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付
スイッチ関係 命札 日本緑十字社スイッチ関係 命札日本緑十字社(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ穴寸法(Φmm)3×2仕様マグネット両端ハトメ付厚さ(mm)0.6寸法(mm)225×100
ドアセンサーライト 無線タイプ モノタロウドアセンサーライト 無線タイプモノタロウ
14,980税込16,478
1組ほか
当日出荷
キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。 扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。 工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。
用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H)質量(g)約176g(電池除く)電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)通信方式最大約10m動作環境温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露保存環境温度 : -10~55℃ 湿度 : 5~80% ※非結露取扱説明書(2.1MB)電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
7年保存カイロ 河本総合防災7年保存カイロ河本総合防災
599税込659
1セット(63g×10枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
7年間の長期保存が可能なカイロ災害時に電気が止まった際の足や腰など様々な部位で用途に応じて温めることができます。
用途災害時・非常時の備えとして保存期間(年)7
災害用備蓄衛生用品 Lシリーズ生理用品 花王災害用備蓄衛生用品 Lシリーズ生理用品花王
33,000税込36,300
1箱
7日以内出荷
長期保存が可能になった災害用備蓄用品の新定番。コンパクト設計で大量備蓄に最適なLシリーズです。1mmの吸収体に高吸収ポリマーがぎっしり。奥まで一気に吸収し、しっかり閉じ込めるから、漏れの不安がなく、まるでつけていなみたいな軽やかさがつづきます。吸収スピードが花王の同一吸収体で2倍にUP。全面通気性シートでムレにくい独自のストレスフリー設計。表面の液残りを20%カットでさらさら長続き、表面のなめらかさが15%アップで可的な着け心地。
保存期間(年)10
ミニダイヤルボックス AFF WAREミニダイヤルボックスAFF WARE(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
材質ABS全長(mm)75×33×96質量(g)約100ロック4ダイヤル式
トイレ表示板(男性表示) エスコトイレ表示板(男性表示)エスコ
990税込1,089
1枚
当日出荷
片面印刷
仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(男性)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2303-94
210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用) エスコ210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用)エスコ
3,080税込3,388
1個
当日出荷
仕様D型:穴に通すタイプピボット:8mm材質鏡面:ガラス、本体:PP寸法(mm)角210×120質量(g)230アズワン品番64-7912-78
ウォーターレベル(油底水検出剤) 堀江商会ウォーターレベル(油底水検出剤)堀江商会(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します
容量(g)70化学物質等安全データシート(SDS)(0.57)
LED誘導灯 オーム電機LED誘導灯オーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)質量(g)約138(電池含まず)光源LED6個使用電池単2形乾電池×2個(別売)防水仕様IPX3(散水に対して保護する)明るさ(Lm)18
バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT セーフラン安全用品バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUTセーフラン安全用品
799税込879
1巻
当日出荷
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50