絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,379件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PC ガムロック転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PCガムロック
3,298税込3,628
1パック(4個)
当日出荷
ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます。 地震の衝撃を粘着ゲルが柔らかく粘って約1/4に低減し、面全体に均一に力が分散します。 ガムロックの粘着ゲルはゆっくり時間をかければキレイに剥がせるので、繰り返しの利用が可能です。
用途パソコン本体・プリンター・BDレコーダーなど高さの低い家電向け。トラスコ品番436-3619セット内容本体4個材質本体:塗装鋼板、強粘着スチレン系ゲル(緑)幅(mm)35高さ(mm)60奥行(mm)40
単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007 昭和商会単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007昭和商会
769税込846
1枚
当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険箇所につき立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
蛍光プラスチックチェーン10m セーフラン安全用品蛍光プラスチックチェーン10mセーフラン安全用品
2,998税込3,298
1本
当日出荷
蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。材質PE寸法(mm)38.2×21.5長さ(m)10線径(mm)6
プラスチックチェーン セーフラン安全用品プラスチックチェーンセーフラン安全用品
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷
PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。材質PE線径(Φmm)6関連資料(0.93MB)
5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入 睦化学工業5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入睦化学工業
210税込231
1個
当日出荷
寸法(mm)1枚あたり:205×152セット内容本体×1材質水、エタノール、グリセリン等包装形態質量(g)62
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
改修工事ケーブル用表示テープ ネグロス電工改修工事ケーブル用表示テープネグロス電工
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。 CDM1にも貼り付けて使用できます。 薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。 手で容易に切る事ができます。 糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質ポリエチレン取付方式テープタイプ長さ(m)20テープ幅(mm)60
安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ安心クッションコーナー用 木目カーボーイ(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
コーナークッション カーボーイコーナークッションカーボーイ(2件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。セット内容本体、専用両面テープ材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材形状コーナー幅(mm)約35厚さ(mm)約3.5
金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ 結一産業金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ結一産業
3,098税込3,408
1巻(20m)ほか
当日出荷
現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7材質PE、ターポリン寸法(cm)三角旗:30×26寸法(Φmm)輪っか:50仕様さつま編み
アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め 岩崎製作所アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め岩崎製作所
7,298税込8,028
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
看板枠用鋳物 10kg キタムラ産業看板枠用鋳物 10kgキタムラ産業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
工事看板の重し台として また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。 横275×縦1400mmスリム看板にも使えます。
シルバー質量(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×640
ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)ニッタン(NITTAN)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
仕様受信機用
ソフトポール(反射タイプ) セーフラン安全用品ソフトポール(反射タイプ)セーフラン安全用品
4,098税込4,508
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。付属品コンクリート用アンカー付属材質PU
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ブラック材質ポリエチレン(PE)
スーパーパトピカ リーベックススーパーパトピカリーベックス(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
JISハンディスタンドサイン グリーンクロスJISハンディスタンドサイングリーンクロス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から5日以内出荷
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。質量(kg)1.05
高圧プラスチックシート ヨツギ高圧プラスチックシートヨツギ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
45x30mm アクリルパール板(白/5枚) エスコ45x30mm アクリルパール板(白/5枚)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
材質アクリルエスコ品番EA956V-7A形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30クリーンホワイト質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2
TSAロック 番号可変式 アイアイTSAロック 番号可変式アイアイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方にバックやロッカーにロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
廃棄物保管場所標識 グリーンクロス廃棄物保管場所標識グリーンクロス(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
廃棄分別標識です。 別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×600
指名標識 ユニット指名標識ユニット(1件のレビュー)
269税込296
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
作業主任者職務表示板 ユニット作業主任者職務表示板ユニット(3件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安全法で規定された作業種類を網羅。
表示スタンドA3型 ユニット表示スタンドA3型ユニット
12,980税込14,278
1台
当日出荷
パソコンやワープロで製作したオリジナル文字や絵柄の用紙を差し込むだけで簡単に表示できます。
文字内容-トラスコ品番811-5936材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂・白塩ビ板寸法(mm)差込板:297×436質量(kg)4.2タイプA3ヨコ用取付方式スタンド式本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
PL警告表示ラベル(タテ型) 日本緑十字社PL警告表示ラベル(タテ型)日本緑十字社(2件のレビュー)
249税込274特価
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質蒸着PETステッカー
ボールチェーン ユニットボールチェーンユニット(1件のレビュー)
299税込329
1組(5本)ほか
当日出荷から翌日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
ドア表示蓄光ステッカー ユニットドア表示蓄光ステッカーユニット(5件のレビュー)
529税込582特価
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。材質蓄光ステッカー
表示パネル 清掃中(4ヶ国語) 早川工業表示パネル 清掃中(4ヶ国語)早川工業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
開いて置くだけで簡単に表示。大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。
文字内容(表)清掃中、(裏)作業中材質ポリプロピレン(シルク印刷)取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×430×575収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×30×630TKG品番9-1380-0601TKG品番(2017)6-1236-0701
ふんばりくんZ 新工精機ふんばりくんZ新工精機(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止種別つっかえ棒高さ(cm)(家具から天井まで)10~20仕様(耐圧)800kg材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
チェーンスタンド(白) TRUSCOチェーンスタンド(白)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。
トラスコ品番342-9997幅(mm)255ホワイト高さ(mm)850質量(g)500
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh アルインコリチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAhアルインコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
劇物・毒物ステッカー 日本緑十字社劇物・毒物ステッカー日本緑十字社(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷
仕様裏面離けい紙付材質オレフィンステッカー形状ステッカー寸法(mm)70×135質量(g)32取付方式ステッカー
ボンベ ステッカー 日本緑十字社ボンベ ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)
849税込934
1パック(10枚)
当日出荷
ボンベが空になったら「充」のシールをはがしてください。下から「空」の文字が出てきます。
仕様裏面離けい紙付種別空/充区分LP高圧ガス関係取付方式ステッカー
トラ柄OPPテープ 伊藤忠リーテイルリンクトラ柄OPPテープ伊藤忠リーテイルリンク
179税込197
1巻
当日出荷
今までありそうでなかったトラ柄印刷のOPPテープです。
用途区別する梱包用テープやDIY創作に。トラ柄テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
消火栓使用法 山陽商会(AMENITY COX)消火栓使用法山陽商会(AMENITY COX)
599税込659
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃ Bears Rockふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃Bears Rock
6,498税込7,148
1個ほか
3日以内出荷
■使いやすい封筒型 温度調節がしやす封筒型寝袋です。Bears Rockの寝袋は、このクラスの寝袋としては横幅もかなり広めで、圧迫感がないので、布団のようにゆったりとお使いいただけます。 封筒型の最大の特徴でもあるフルオープンが可能なので、夏の暑い時期などは、敷布団(マット)としてやブランケットとしても使用できます。■寝心地と保温力 Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。 表面生地を触ってみるとふわふわとして質感がやわらかく気持いい素材で出来ています。 内側の生地は入ってすぐに温かみを感じることができる素材を使用しています。 中綿もふんわりしていますので、布団のようにゆったり眠れます。■汗をよく吸い、洗えて清潔 中綿で使用している中空化学繊維は、水になじみやすく、寝袋を丸洗いすることができますので、いつでも清潔にご使用いただけます。■ふんわり暖かいふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山モカラインタイプ封筒型対応シーズン3.5シーズン(春・夏・秋・初冬)使用限界温度(℃)-6材質(中綿)中空化学繊維材質(裏地)吸水性PGポリエステル材質(表地)190Tポリエステル
熱当番薄型/電池・移報無 Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
欠品中
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)質量(g)約100(電池含む)電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)使用温度範囲0℃~+40℃作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)電池寿命約10年設置場所台所RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)