絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,379件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判札 光小判札
119税込131
1セット(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
番号札・キーホルダー この小判札には彫刻できません
取付け方法吊り下げ材質スチロール厚さ(mm)3
小型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
AKフェンス用ポリ台 安全興業AKフェンス用ポリ台安全興業(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます
材質PE質量(g)約600(満水時:約10kg)サイズ(mm)高さ約130×横約130×縦約300
避難ステッカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)避難ステッカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。取付方式ステッカー材質アルミ箔表面ビニール被覆裏面粘着テープ
SD録画式センサーカメラ リーベックスSD録画式センサーカメラリーベックス(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
NEWいいシートができました A カーボーイNEWいいシートができました Aカーボーイ(2件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。波型形状タイプ
用途食器や荷物の安定に。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。フロアマットやコースターに。下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ) ニッサチェイン4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ)ニッサチェイン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠仕様ダイヤル4桁材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチックワイヤー径(Φmm)10ワイヤー太さ(mm)10ロックダイヤル式
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
3M 反射シート プリズム高輝度 3M(スリーエム)3M 反射シート プリズム高輝度3M(スリーエム)(3件のレビュー)
499税込549
1個(2枚)
当日出荷
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。材質プリズムレンズ型反射シートサイズ(mm)45×75
消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田消火訓練用品 おてがる訓練まとモリタ宮田(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
スチールラバーシート 日本緑十字社スチールラバーシート日本緑十字社(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系厚さ(mm)0.5
回転式バルブ開閉札 日本緑十字社回転式バルブ開閉札日本緑十字社
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。 時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
仕様両面印刷材質(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS寸法(mm)(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき)質量(g)28取付方式
標識取付金具 日本緑十字社標識取付金具日本緑十字社(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質スチール仕様60.5mmΦ質量(g)160タイプ片面用日本緑十字社品番137601
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識日本緑十字社(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)文字内容避難誘導
スチール無地板 日本緑十字社スチール無地板日本緑十字社
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から30日以内出荷
材質スチール
ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニ ブラスト興業ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニブラスト興業(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650仕様矢印部分反射材使用材質高密度ポリエチレン奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
ティープレート ティーエフサービスティープレートティーエフサービス(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。 絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚材質スチール、VHBプレート厚(mm)1.6
家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ家具転倒防止プレートアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。材質EVA樹脂種別転倒防止ストッパー
JIS配管識別テープ ASタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASタイプユニット
879税込967
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベース Panasonic(パナソニック)AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベースPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。 CO(一酸化炭素)もお知らせ。 火災検知は熱式。 非ガス報対策を充実。 電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V質量(g)95
責任者氏名ステッカー 日本緑十字社責任者氏名ステッカー日本緑十字社(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷
区分責任者氏名
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【防水ねじこみ型1ピンタイプ】アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120等のトランシーバーに対応しています。
拡声器スピーカー_Bluetooth サンワダイレクト拡声器スピーカー_Bluetoothサンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜;5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)スピーカー:実用15連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。周波数特性100HZ~18KHz入力インピーダンス(Ω)4充電時間約4~5時間送信出力class2通信距離約10mスピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C)スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
缶バッジパーツ丸型 日本紐釦貿易缶バッジパーツ丸型日本紐釦貿易
4,798税込5,278
1セット(100組)
当日出荷から7日以内出荷
セット内容パーツ上下、専用フィルム材質ブリキ取付方式安全ピン
水たまり吸水シート 第一衛材水たまり吸水シート第一衛材
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・最大7Lの水を吸水できるシートです。 ・高分子素材(ポリマー)が水を素早く吸収し、後戻りもないため水を逃がしません。 ・使用前は厚さ3mmでかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。 ・使用前は非常に軽量(50g)なので、どんな場所にも簡単に設置ができます。
用途身のまわりの水処理に材質PET/PE・PP/PE不織布(銀イオン加工)/高分子吸水材、吸水紙幅(mm)360厚さ(mm)3高さ(mm)550入数(枚)5容量(L)最大給水量:7
鉄骨自在クランプ 信和鉄骨自在クランプ信和
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3886材質スチール(クロメートメッキ)タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
ピカエモン番号錠 ガードロックピカエモン番号錠ガードロック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途屋内用のロッカー・カバン・道具箱の施錠に最適です。材質ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ、ダイヤル:樹脂、シャックル:鉄/クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)35×62クロームロックダイヤル
ロックアウトキー ZATTAロックアウトキーZATTA
939税込1,033
1個
当日出荷
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス、シリンダー:銅寸法(mm)37x20x88レッド質量(g)86
安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ安心クッションSTRONG みつあしカーボーイ(1件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約25幅(mm)約25厚さ(mm)約3高さ(mm)約25
連結型充電器用ACアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結型充電器用ACアダプタYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
充電用ACアダプターです。
トラスコ品番452-4002適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A幅(mm)99.4高さ(mm)34.5品名連結型充電器用ACアダプター奥行(mm)49.9
ポータブル電源 収納バック Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 収納バックJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
5,363税込5,899
1個
当日出荷
【Jackery ポータブル電源対応】 Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。 【高品質な素材】 収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。 【2WAY仕様】 片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。 【多様な用途】 ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) TRUSCOスライド式バルブ開閉札(回転タイプ)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)3縦(mm)90横(mm)35穴タイプ穴なし
カラーコーン 昭和商会カラーコーン昭和商会(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
フォークリフト標識 制限速度 ユニットフォークリフト標識 制限速度ユニット
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置にトラスコ品番820-2426材質エコユニボード寸法(mm)600×450×2質量(g)300穴径(Φmm)2.5 (穴4スミ)エコマーク認定認定表示内容フォークリフト制限速度10エコマーク認定番号07 118 031
ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。
用途プラスチックチェーン材質PE
三角旗(立入禁止) エスコ三角旗(立入禁止)エスコ
500税込550
1枚
当日出荷
ハトメ穴×2 ひも付 片面表示
仕様●サイズ(mm):300×260●表示内容:立入禁止●材質:ターポリンアズワン品番65-2307-37
急速充電器セット スタンダード急速充電器セットスタンダード(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
急速充電器セット VAC-68
用途FTH314/314L専用オプションアズワン品番64-9538-52
工事用プラスチックフェンス タンクベース TRUSCO工事用プラスチックフェンス タンクベースTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フェンス固定用のタンクベースです。
用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2740材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)571品名ウエイトアズワン品番64-8458-57
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
埋設表示シート JAPPY埋設表示シートJAPPY(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエチレンクロス幅(mm)150