絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,379件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]大音量 拡声器付きマイクアーテック[学校教材・教育玩具]
14,000税込15,400
1個
当日出荷
25Wの高出力マイク!音響機器の準備不要。大きな声を出さず飛沫防止に。
セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ54.5×285
職務表示板(安全衛生推進者~) エスコ職務表示板(安全衛生推進者~)エスコ
3,170税込3,487
1枚
当日出荷
周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:安全衛生推進者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-94
JIS安全ステッカー(手袋着用) エスコJIS安全ステッカー(手袋着用)エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:手袋着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-03
短冊型安全ステッカー(頭上注意) エスコ短冊型安全ステッカー(頭上注意)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容頭上注意設置場所屋内
中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD中継機対応特定小電力トランシーバーKENWOOD
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP55 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)電波形式F3E防塵防水性能IP54/55送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
ヒューズボックス 6回路 マリンテックヒューズボックス 6回路マリンテック(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
整理整頓 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災整理整頓 危険物標識(消防法規格品) 縦東洋防災
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
「整理整頓」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
文字内容整理整頓寸法(mm)600×300
やわらかゴムポール TRUSCOやわらかゴムポールTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷
仕様屋内型
アルミスロープ アルミスアルミスロープアルミス(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム耐荷重(kg)約270傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識山陽商会(AMENITY COX)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
メラミン樹脂に比べ粉体塗装の方が錆びに強く耐久性に優れています。印刷インクも耐候インクを使用しコストパフォーマンスに優れた仕様です
材質スチール形状かまぼこ型塗装白粉体塗装
消火栓 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓 プレート標識山陽商会(AMENITY COX)
449税込494
1枚
当日出荷
材質PVCプレート
消火器カバー ホワイト 光消火器カバー ホワイト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバー
厚さ(mm)2ホワイト質量(g)537寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200
グリーンネット つくし工房グリーンネットつくし工房(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
グリーン材質ポリエステル線径(Φmm)2網目ラッセル目合い(mm)30
ベイラー(あかくみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ベイラー(あかくみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカーオンスクエア(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
取付方式ステッカー材質塩ビシート寸法(mm)約200×200表面処理ラミネート加工使用場所屋外/屋内
仮設停止ライン 仙台銘板仮設停止ライン仙台銘板(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
安全標識 電気関係 モノタロウ安全標識 電気関係モノタロウ(2件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
高電圧を使用している箇所や発電設備を知らせるための標識です。
用途工場内や事務所、商業施設など取付方式四隅穴厚さ(mm)約1寸法(縦×横)(mm)225×300
ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
消火器フック ACE(エース)消火器フックACE(エース)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
メッシュ腕章 グリーンクロスメッシュ腕章グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
通気性の良いメッシュ素材を使用しています。職務をわかりやすく表示しています。
取付方式マジックテープ安全ピン仕様マジックテープ安全ピン寸法(幅W×高さH)(mm)430×90
エコマグネットボード 仙台銘板エコマグネットボード仙台銘板(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非常時トイレ用 ベンリーポンチョ ケンユー非常時トイレ用 ベンリーポンチョケンユー(5件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
人目から体を隠したい時、簡単に隠せる透けないポンチョです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びできる携帯用です。
用途目隠し、雨対策、寒さ対策材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)1650×1600アズワン品番62-3806-66
ショックレスガード 日本緑十字社ショックレスガード日本緑十字社(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ寸法(m)1
吸水くん 芦森工業吸水くん芦森工業
42,980税込47,278
1ケース(50枚)ほか
4日以内出荷
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長) ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長)ABUS(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
避難ステッカー ACE(エース)避難ステッカーACE(エース)(19件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷から3日以内出荷
バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
取付方式ステッカー
危険物標識 日本緑十字社危険物標識日本緑十字社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
危険物の規制に関する規則第18条および火災予防条例により指定されている施設などに表示する標識です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)材質塩化ビニール(ラミ加工)質量(g)260縦(mm)300横(mm)600ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
サインボード 日本緑十字社サインボード日本緑十字社(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利。
仕様表印刷材質ポリプロピレン取付方式スタンド式
プラチェーン ミツギロンプラチェーンミツギロン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
プラスチック製のチェーンですのでさびません。 使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。 P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
材質PE長さ(m)50質量(kg)4.2径(mm)6
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
689税込758
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
アルファベットステッカー ユニットアルファベットステッカーユニット(2件のレビュー)
88税込97特価
1組(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着
タックフィット連結シート 北川工業タックフィット連結シート北川工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(4枚)
当日出荷
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結種別連結器具材質ポリエステル寸法(mm)110×110
幅広弦長可変文字合せ錠 ハイロジック幅広弦長可変文字合せ錠ハイロジック(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS幅(mm)64全長(mm)153.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)7アズワン品番64-7750-76材質(ツル)鉄(熱処理)
数字表示ステッカー 日本緑十字社数字表示ステッカー日本緑十字社(4件のレビュー)
479税込527
1パック(5枚)
当日出荷
材質アルミステッカー取付方式ステッカー
ピクトサイン 光ピクトサイン(3件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。取付け方法テープ付材質アクリル寸法(縦×横)(mm)100×60
トランシーバー用イヤホンマイク ICOM(アイコム)トランシーバー用イヤホンマイクICOM(アイコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などイヤホン形状カナル式トラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
固定金具 アズワン固定金具アズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1ケース(5枚)
当日出荷
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック駐車クッション テープ付き グレー(山型)イノアック(11件のレビュー)
969税込1,066
1パック(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり
ヘルメット用ステッカー 化学物質管理者 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー 化学物質管理者日本緑十字社
639税込703
1組
当日出荷
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に。セット内容10枚1組材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系取付方式貼付タイプ表示内容化学物質管理者RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスタンド AZチェーンポール白 CHEシリーズ 安全興業チェーンスタンド AZチェーンポール白 CHEシリーズ安全興業
999税込1,099
1個
当日出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に立入禁止の区画指定に差し込むだけの簡単組立
仕様●色:ホワイト●ポール色:ホワイト●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7366アズワン品番67-2336-53