絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,379件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格安全標識ステッカー 合成紙 ユニットJIS規格安全標識ステッカー 合成紙ユニット
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー質量(g)57
コーナーキャップ 安全透明 モノタロウコーナーキャップ 安全透明モノタロウ(4件のレビュー)
329税込362
1セット(4個)
当日出荷
机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用クリア材質軟質塩ビ厚さ(mm)最大約8付属品両面テープ寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20
プレート テープ付 光プレート テープ付(1件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から4日以内出荷
アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)50×150×2
高反射ロープ レフロープ レフ・マツムラ高反射ロープ レフロープレフ・マツムラ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。
用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示太さ(Φmm)12
マグネット 修理点検標識 両面 モノタロウマグネット 修理点検標識 両面モノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。 油性ペンなどで書き込み可能。
用途機械の修理や点検時の標識として文字内容運転中/停止中取付方式マグネット材質マグネットシート厚さ(mm)約1寸法(縦×横)(mm)180×80
安心クッションコーナー用 みつあし カーボーイ安心クッションコーナー用 みつあしカーボーイ(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。 弾力性、耐摩耗性に優れています。 三方向の角の衝撃対策が行えます。
用途景観を気にされる角など。クリア材質PVCトラスコ品番822-0054質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション半円型 カーボーイ安心クッション半円型カーボーイ
949税込1,044
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途衝撃吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26長さ(mm)400幅(mm)50取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
日付数字ゴムマグネット ユニット日付数字ゴムマグネットユニット
1,298税込1,428
1組
当日出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番826-4001セット内容1~12(各2枚)、13~31(各1枚)寸法(mm)40×30質量(g)160
パイプガード(反射式) 仙台銘板パイプガード(反射式)仙台銘板
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)ノボル電機(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)全長(mm)約253種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフLG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセットオーシャンライフ
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65~59燃料タンク容量(L)4.6プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
旗めくんです。 ミズケイ旗めくんです。ミズケイ(8件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
綿ファスナーで旗がずれない!
用途警備に(交通整理など)・学校行事に(手旗)・高速/国道での交通規制等に寸法(縦×横)(cm)45×45材質ポリエステル直径(Φmm)15長さ(cm)(棒)65
ケーブルロック2 WAKI(和気産業)ケーブルロック2WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠にロックダイヤル式寸法(mm)24×44材質(本体)亜鉛ダイカストワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
アルファ米 炊き出しセット 尾西食品アルファ米 炊き出しセット尾西食品(4件のレビュー)
15,980税込17,258
1セット
5日以内出荷から12日以内出荷
5年常温保存が可能。 お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)で50人分のご飯・お粥ができあがり。 お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。 少人数でスピーディーな配食ができます。 非常時に、最小の人員で最大の配食能力を発揮する製品設計です。
保存期間(年)5セット内容具材、アルファ米、説明書、針金入りビニール紐、開封用カッター、弁当容器、輪ゴム、スプーン、衛生手袋、しゃもじ
小型たれ幕 つくし工房小型たれ幕つくし工房(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
取付方式垂れ幕材質布製仕様ヒモ付寸法(mm)900×300ハトメ数4
フロアユニスタンド ユニットフロアユニスタンドユニット
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
表示面積が大きく視認性抜群。コンパクトに折り畳めるため、持ち運び・収納場所を取りません。
種別両面表示材質ポリプロピレン、PVCステッカー寸法(mm)300×407×654、表示ステッカー:417×257質量(kg)1イエロータイプ屋内用取付方式スタンド式
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.45
単管打ち込みキャップ 仙台銘板単管打ち込みキャップ仙台銘板(10件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35RoHS指令(10物質対応)対応
サインタワー用角表示標識 ユニットサインタワー用角表示標識ユニット(3件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷寸法(mm)207×356取付方式穴4
マグネット指名標識 ユニットマグネット指名標識ユニット(3件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット
高圧危険標識 ユニット高圧危険標識ユニット(4件のレビュー)
549税込604
1組(5枚)
当日出荷
建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。
仕様裏面粘着材質PVCステッカー取付方式裏面粘着
ステップダンⅡ型 トーヨー消火器工業ステップダンⅡ型トーヨー消火器工業(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2材質(ロープ)クラレビニロン100%強さ14KN
マルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mm ユニットマルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mmユニット(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。 雨天使用が可能です。
取付方式穴4、裏マグネット付取付け方法マグネット、ビス止め仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付トラスコ品番333-9696質量(g)308寸法(縦×横)(mm)340×238収納サイズA4
#サインキューブ ユニット#サインキューブユニット(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。 積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂質量(kg)6.1イエロー/ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
サインキューブスリム ユニットサインキューブスリムユニット(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。 樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。 スリムなボディで移動や収納にラクラク。 置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。 別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
段差プレート(コーナー) アイリスオーヤマ段差プレート(コーナー)アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレングレー
フォーク保護カバー(強力マグネット付) スリーエッチフォーク保護カバー(強力マグネット付)スリーエッチ(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(2枚)
当日出荷
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000厚さ(mm)8
バルブ標識 開閉札 アルミ(角) 日本緑十字社バルブ標識 開閉札 アルミ(角)日本緑十字社(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)50×50厚さ(mm)1穴径(Φmm)4穴数1仕様両面印刷種別開閉札材質アルミ形状標識区分バルブ質量(g)8取付方式
ウエルダーワッペン 日本緑十字社ウエルダーワッペン日本緑十字社(2件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
ひときわ目をひく、ソフトタッチの立体ワッペン。フェルト地をビニールで特殊加工した手触りのよい立体ワッペン。柔らかくて、丈夫です。
付属品安全ピン付材質フェルト地軟質エンビ特殊立体加工形状ウェルダーワッペン寸法(縦×横)(mm)73×67仕様裏面安全ピン付
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具マカン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(400g)
6日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【ケンウッド用2ピンタイプ】UBZ-LS20/UBZ-LS27RTCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20RTCP-U90F ※同時通話では使用できませんUBZ-BH47FR ※同時通話では使用できませんUBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27RUBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
消火用散水栓 山陽商会(AMENITY COX)消火用散水栓山陽商会(AMENITY COX)
599税込659
1枚
当日出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)120横(mm)400
ヘルメット用ステッカー 保護具着用管理責任者 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー 保護具着用管理責任者日本緑十字社
639税込703
1組
当日出荷
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に。セット内容10枚1組材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系取付方式貼付タイプ表示内容保護具着用管理責任者RoHS指令(10物質対応)対応
ピクトサイン PICT LIFE ハイロジックピクトサイン PICT LIFEハイロジック
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピクトサインと創るカフェライクな空間、ワンポイントでファッショナブルに!おしゃれでシンプルなピクトサイン(サインプレート)です粘着付きですぐに使用できます付属の段ボール台紙を取り付ける際のガイドとして使用することで、バランスよく簡単に取り付けが可能ですカフェ・サロンなどの店舗や幼稚園・保育園などの教育施設、オフィスや商業施設などの空間づくりに案内標示、ピクトグラム屋内用
クリップミラー MYSTクリップミラーMYST
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。クリップなので簡単に取り付けできます。軽くて割れにくい。ガレージまわりの安全確認・防犯に取付カンタンワイドに見える。曲面率:450R
材質ミラー部:アクリル樹脂、本体:ポリプロピレン、金具:ステンレス/スチール幅(mm)150ブラック像の大きさ(曲面R)450
低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA 渡部工業低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA渡部工業
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。トラスコ品番337-9500材質EVA樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
水タンクにもなる水のう袋 旭電機化成水タンクにもなる水のう袋旭電機化成
1,998税込2,198
1セット(7枚)
当日出荷
土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。〈水のう袋としての設置参考例〉1.単体で重ねてバリケードを作る場合積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合【別途ご準備いただくもの】防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。〈水タンクとしてのご使用参考例〉1.いざという時のために水の備えを!本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。2.水道水の保存期間・保存方法夏:約3日冬:約10日冷蔵庫:約5日食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
スイブルフック 日本緑十字社スイブルフック日本緑十字社
999税込1,099
1個
当日出荷
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。
用途国旗や旗の取付用に。仕様スイブルとフックで1組トラスコ品番353-7653セット内容スイブル1個、フック1個材質真ちゅう穴径(Φmm)ロープ:9.5フック寸法(mm)約38×22×5
ヘルメット用ラインテープ 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ日本緑十字社
799税込879
1組(10枚)
当日出荷
伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系長さ(mm)700幅(mm)5厚さ(mm)0.12取付け方法貼付タイプ