絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
56,160件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板警笛付き 高輝度赤色LED合図灯仙台銘板(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
ライフジャケット オーシャンライフライフジャケットオーシャンライフ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1着
当日出荷から9日以内出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 信栄物産防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード)信栄物産
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。仕様石膏ボード用アンカー付付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状半球
工事管理用垂れ幕 日本緑十字社工事管理用垂れ幕日本緑十字社(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。 軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。 前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。 裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。 タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式吊り下げ材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVCセット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
LEDナイトライト ELPALEDナイトライトELPA(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
フィンガーアラート 403fa フィンガーアラートフィンガーアラート 403faフィンガーアラート(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
3日以内出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。透明材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)質量(g)430使用後の手入方法水洗い
L型ストッパー プロセブンL型ストッパープロセブン
4,898税込5,388
1セット(4個)
当日出荷
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。種別転倒防止ストッパー材質ウレタンゲル、ポリカーボネート質量(g)207均等荷重(kg)30(4個使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
プラスチックチェーン アラオプラスチックチェーンアラオ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
材質ポリエチレン長さ(m)50
安全すべりどめシート サンコー[日用品]安全すべりどめシートサンコー[日用品](1件のレビュー)
339税込373
1袋(4枚)
当日出荷
貼るだけでズレない。取り外した後も残りません。
種別ノンスリップマット幅(cm)10長さ(cm)10ホワイト材質粘着テープ:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×3高さ(cm)0.3
廃棄物標識 ユニット廃棄物標識ユニット
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。油性ペンで書けます。コシがあり貼りやすいステッカータイプです。
用途廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。取付方式裏面糊付材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー仕様裏面糊付寸法(mm)600×600
ドア表示板ステッカー ユニットドア表示板ステッカーユニット(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(5枚)
当日出荷
材質PVCステッカー取付方式裏面粘着
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェインリール巻プラスチックチェーンニッサチェイン(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻(15m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
IC-4300用イヤホンマイク ICOM(アイコム)IC-4300用イヤホンマイクICOM(アイコム)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式トラスコ品番401-0035適合機種IC-4300質量(g)85ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
プリントノンスリップ TRUSCOプリントノンスリップTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム質量(g)150引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
伸縮自在腕章 敬相伸縮自在腕章敬相(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
伸縮自在腕章には、ズリ落ち防止安全ピンがないので万が一の事故が起きることがありません。電気関係、食品工場などの作業現場に最適です。通電するものがないので、絶縁性能を持ち合わせています。洗濯ができるので衛生的で色落ちもしません。
用途電気工事。食品工場。一般用。質量(g)20材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
お願い看板 ユニットお願い看板ユニット(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)エコマーク認定認定取付け方法ビス止めエコマーク認定番号07 118 031
チェーンアイ(パック入) 水本機械製作所チェーンアイ(パック入)水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1パック(6組)
当日出荷
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ)。質量(g)1.83/組
アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型一面ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1式
3日以内出荷から6日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡板厚(mm)3.0
センサーライト用クランプセット ELPAセンサーライト用クランプセットELPA(3件のレビュー)
313税込344
1個
当日出荷
ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)質量(g)120クランプ範囲(mm)約10~約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
LEDチューブライト 仙台銘板LEDチューブライト仙台銘板(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコーン ブラスト興業ミニコーンブラスト興業(25件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(20本)
翌日出荷
小さくて持ち運び簡単!
質量(g)800タイプ重量タイプベース寸法(mm)275×275
PL警告表示ラベル【警告】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【警告】日本緑十字社(2件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
種別警告材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付取付方式裏面離けい紙付
ダイヤル式 キーボックス プラスチック HMD WORKSダイヤル式 キーボックス プラスチックHMD WORKS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115ブラック質量(g)130ロックダイヤル式
野菜一日これ一本 長期保存用 190g×30本 カゴメ野菜一日これ一本 長期保存用 190g×30本カゴメ
4,598税込4,966
1ケース
9日以内出荷
被災時に不足しがちな野菜を手軽に補給 1缶に野菜350g分をぎゅっと濃縮して使用。緑黄色野菜を中心に、30品目の野菜がバランスよく入っています。 砂糖・食塩・栄養強化剤不使用。
幅(mm)325高さ(mm)110奥行(mm)268内容量(g)190(1缶あたり)
パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ)パワーバンク&充電ステーションJackery(ジャクリ)
121,000税込133,100
1セット(5台)
4日以内出荷
USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
セット内容パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池サイズ(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)保証期間2年間バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
懸垂幕 (火気使用中) エスコ懸垂幕 (火気使用中)エスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容火気使用中質量(g)198取付方式吊り下げ
【名入れ】カラーコーン(片面/名入れ) ブラスト興業【名入れ】カラーコーン(片面/名入れ)ブラスト興業(1件のレビュー)
859税込945
1本
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
材質PE樹脂高さ(mm)700サービス分類名入れ
X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAIDX-BRAID UPGRADE X8X-BRAID
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
世界最高糸質アップグレード 受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE ! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M31E KENWOODケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M31EKENWOOD
14,980税込16,478
1台
当日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。 管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。 eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。 のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ SoLワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプSoL
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ幅(mm)29タイプ同一鍵寸法B(mm)14.3寸法C(mm)14.6つる径(Φmm)4.8付属本数:3
物を置くなフロアシート グリーンクロス物を置くなフロアシートグリーンクロス
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。種別RFS-09材質軟質アルミ材取付ステッカー縦(mm)300横(mm)400表示内容物を置くな
ステンレス南京錠 (5個 同一キー) ツチノステンレス南京錠 (5個 同一キー)ツチノ
6,598税込7,258
1パック(5個)
当日出荷
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。材質ステンレスキー数15ロック南京錠
樹脂製KYボード(防雨型)A3横 ユニット樹脂製KYボード(防雨型)A3横ユニット
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-5440材質本体部:ABS樹脂高さ(mm)10質量(g)790タイプA3横用取付方式取付穴上部2箇所縦(mm)331横(mm)463
職務表示板(第一種圧力容器~) エスコ職務表示板(第一種圧力容器~)エスコ
3,170税込3,487
1枚
当日出荷
周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:第一種圧力容器取扱作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-82
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
握りやすいスリムなハンドル形状で重量わずか約316gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。軽量でコンパクトサイズながら最大5.3Wの高出力で、イベントや店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、学校行事などに最適です。繰り返し充電できるバッテリー内蔵式だから電池交換が不要です。ハンドル部分は折りたたみ可能で付属する収納ポーチで省スペースに収納することができます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。ボイスレコーダー機能付きで音声を録音することができ、繰り返しリピート再生することができます。 避難誘導やイベント会場など、同じ内容を繰り返しアナウンスする時などに便利です。Bluetooth対応でスマートフォン・iPhoneからの音楽再生をすることができます。緊急時に鳴らせるサイレン機能を搭載。広範囲にサイレン音を轟かせることができます。
仕様【スピーカー】■実用最大出力:5.3W■外部入力:USBメモリ(32GB以下)■電源:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 1500mAh)■充電方法:microUSB■充電時間:約3.5時間(5V1A充電時)■連続使用時間:音声/約13時間程度(50%音量)サイレン/約12時間程度(50%音量)■筐体材質:ABS【Bluetooth】■適合規格:Bluetooth Ver.4.2■対応プロファイル:A2DP, AVRCP■オーディオコーデック:SBC■通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります。)■送信出力:class2【共通仕様】■セット内容:メガホン(本体)×1ストラップ×1、収納ポーチ×1、充電用USBケーブル (約50cm) ×1、取説書×1【その他仕様】■通達距離:最大約120m(周囲の状況により異なります)■サイレン音量:91dB
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部11.6インチ TFT LCD解像度【LCD】1920×1080ピクセル操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり能美防災
2,398税込2,638
1台
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類光電式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号感知方式煙式(光電式・2種)
STANDARD 特定小電力トランシーバー モトローラSTANDARD 特定小電力トランシーバーモトローラ(1件のレビュー)
5,830税込6,413
1個
当日出荷
FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
ユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け)ユニット(1件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途回転物を含む機械への設置に取付粘着シール材質ポリオレフィン質量(g)5縦(mm)80横(mm)150
240x300mm 路面標示ステッカー(歩行者通路) エスコ240x300mm 路面標示ステッカー(歩行者通路)エスコ
1,850税込2,035
1枚
当日出荷
材質アルミステッカ―寸法(mm)240×300×0.3アズワン品番65-2303-33