沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)
色クリア
1巻長さ(m)1000
ひも・糸種類ナイロンテグス
・アワセた瞬間のショック切れの防止、大型へらの突進による衝撃を緩和する為に、伸びを持たせた粘り重視の設計です。掛けたへらの引きを楽しみながら大切に獲れる道糸です。・日中はもちろん、マズメや曇天でも視認性を発揮する「艶消しオレンジ」を採用。
材質ナイロン
色艶消しオレンジ
・独自のDRP加工により、手触りがよく、水切れが良い高耐久特性道糸。・SDP製法により、ネバリ強く、強いアワセにも耐えるストレッチショック性能を備えました。・形状キープ設計がチヂミ幅を抑え、底釣りにも安心です。・ヨレ、チヂレの起きにくい、高性能コポリマーナイロン採用。
材質ナイロン
色スプラッシュオレンジ
FCはフロロカーボンを使用することで、吸水性がなく低伸度は天上道糸を実現。ここに高感度で竿のベタ付が少なく水切れの良いFCが出来ました。
形態仕掛用アクセサリー
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
伸度(%)21~26
長さ(m)1000
ひも・糸種類テグス
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般
形状100mスプール×5連結
色透明
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
伸び縮みを抑える特殊技術を採用し、タナズレのストレスを解消。 。 原糸にシリコンを配合することでスレに強い!!。 。 水面の乱反射やあらゆる状況でも視認性の高いパステルピンク
用途釣糸
材質ナイロン
色パステルピンク
LB-
イカ針連結用のカットテグスです。水中で見えにくいグレー色となります。500本束になっており、カットする手間や絡まりなどがございません。店舗でのポップ吊りなどにもご使用頂いております。
用途イカ釣用(イカ針連結)・延縄漁ハリス・誘引テグス・ポップ看板吊り
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
・最新のテクノロジーHMW(超高分子量)ナイロン採用。脅威の強さと異次元の粘りを実現!。最強の粘りで巨べらの突っ込みを止める優れた応力性能で魚を寄せる。掛けてからの強さが飛躍的にUP。また直進性に優れ糸サバキも良く、穂先ガラミなどのトラブルを回避。・独自の4層コーティングにより、チヂレが激減!親水性UP!。滑らかな表面加工で浮子止めの移動によるチヂレ・キズの発生を軽減。水なじみが良い親水処理加工により、ストレスのない釣りをサポート。
材質ナイロン
色変幻イエローオレンジ
真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。
材質スーパーPE100%
長さ(m)200
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。
材質スーパーPE100%
長さ(m)150
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。
材質スーパーPE100%
長さ(m)200
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
糸が見える!扱いやすい!強力! 高視認ライムチャートカラー採用で糸が見えやすくハリスとの結節を容易にします。ハヤ・ヤマベ・フナ・コイ・テナガエビ等の川釣り全般に使える道糸です。
材質スーパーナイロン100%
長さ(m)50
ライン色ライムチャート
園芸、手芸用に開発された商品です。
用途手芸・園芸
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
・ナイロン道糸にやさしい素材を厳選し、糸に傷がつきにくく、移動もスムーズで止まりやすい。・適度な伸縮性により、あらゆる結びにも均等なテンションで結ぶことができ、過テンションによる道糸へのダメージを軽減します。・トンボ用としても最適です。・SとMの2サイズをラインナップ。(道糸サイズの目安:Sサイズ/0.8号以下・Mサイズ/1号以上)
材質コットン+特殊素材
色イエロー
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途釣り糸 園芸 アクセサリー
色ダーク
道糸との結節にはサージャンノットをお勧めいたします。号数別スプールバンド付き。
用途エステルラインの性能を限界まで引き出すための専用ショックリーダー。 エステルラインの感度を損なうことなく、想定されるショックを吸収するアジング専用ショックリーダー。細いリーダーの課題とされてきた結節強度と耐摩耗性を、独自の素材配合により解消しました。
長さ(m)30
ライン色ナチュラル
張りがあってガイド絡みし難い、扱いやすい高比重PE磯道糸
仕様ブレイド数:4+1
材質PE
色オレンジ
*ビギナーからベテランまで使える本格遊動ウキ釣りシステム *PEラインの道糸にも使用可能
用途1:ワイヤー先端のサルカンを外す。 2:ワイヤーの輪にリールからのラインを通す。 3:各パーツを2のラインに滑らせて移動する。 4:パワーストッパーから白い樹脂パイプを外す。 5:ライン先端に1で外したサルカンを結ぶ。 6:からみま専科に専用ヨウジをさして固定する。 7:お好みのタナでパワーストッパーを締め込み余分なラインをカットする。
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。
強度はナイロンの約3倍。
比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。
吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。
適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。
糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。
※ハリスとの結束について
商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。
他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。
【スペック】
号数:0.8号 直線強力5.1kg
1号 直線強力8.2kg
長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)75
ひも・糸種類道糸
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス。強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。
材質フロロカーボン
色クリアー
寸法(m)100
比重1.78
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。
強度はナイロンの約3倍。
比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。
吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。
適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。
糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。
※ハリスとの結束について
商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。
他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。
【スペック】
号数:0.8号 直線強力5.1kg
1号 直線強力8.2kg
長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)150
ひも・糸種類道糸
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。
全長(m)5.25
継数(本)5
仕舞(cm)113
ウキ止め(糸・ゴム)、シモリ玉、シモリペット、モツレン棒、サルカンがセットになったオールインワン仕掛け。ナイロン道糸、PEラインも一発でセット遊動仕掛けが一発セット!!
・充実の基本性能を持つコストパフォーマンスに優れたフロロカーボンライン。・豊富な号柄展開でメインライン(道糸)、リーダー(ハリス)と様々な使い方が可能です。・全号柄・320mの大容量ボビン巻で、巻替えに便利な80m毎の残量表示シール付き。
材質フロロカーボン
色クリアー
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。カゴ釣りをはじめ、ウキサビキやカマス狙いの投げサビキなどに幅広く対応。穂先への糸絡みが少なく夜釣りにも最適。
継数(本)5
ハリスはただ強いだけでは成り立たない。ハリスの特性上、ハリに、また道糸に結ぶ箇所が必ず発生する。 つまりより結びやすく、また結んだ箇所の強度が強くなくてはならない。 アプロードディテールプロハリスは、ハリスの特性を考慮し、開発されたフロロカーボンハリス。
用途釣糸
材質フロロ
色クリアー
LB-
<結びは1箇所だけでOK!道糸3号5m付き>ハリからオモリ、ウキやその他の小物がセット状態でオールイン。リールの糸をそのままセットのチチワに通して結ぶだけで、即座に仕掛けが完成します。 <オモリ負荷3B相当のどんぐり、1号相当の棒ウキ、2種類のラインナップ>どんぐり、棒ウキの2種類のみのシンプルなラインナップで、気軽にウキ釣りにチャレンジ頂けます。トラブルの起こりにくいシンプルな仕掛け構成で、女性やお子様にもお勧めできます。 <糸付き針70cmx3本付属!>本体付属の1本に加え、予備の糸付き針を2セット付属しています。短ハリスのため、コンパクトロッドをはじめとする短めの竿でも扱いやすいセットです。ハリスはスナップサルカン+チチワでの交換式ですので、面倒な結びの手間が一切ありません。 <棒ウキは別売のケミホタル37をセットすれば夜釣りに対応>棒ウキは別売のケミホタル37をトップに装着することが可能です(ケミホタル37に付属のチューブを使用)。誰でも簡単に夜釣り仕掛けを組むことが可能です。
用途ウキ釣りに必要なウキ・仕掛けが全て入ったパーフェクトセット!
延縄・1本釣りの仕掛け用ヨリ戻しです。ベアリング効果で抜群の回転力があり、仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。イカ釣・キンメ釣など重荷重の鉛を使用する場合などにおすすめです。複数個使用するとさらにヨリが入りにくくなります。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・一本釣りのヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
・氷上、ボート、護岸といったあらゆるフィールドのワカサギ釣りに対応するナイロン道糸。・視認性に優れたピンクとイエローグリーンが10m毎にローテーション。5m部分にはホワイトマーキング、1m間隔ではブラックマーキングを配置しているため、カウンター付リールを使用しなくてもワカサギの群のタナが把握ができます。・極寒場所でもしなやかさを保持するナイロン素材。水切れも良く、手元周辺の凍りつきを低減できます。
材質ナイロン
色ピンク&イエローグリーン
伸び縮みを抑える特殊技術を採用し、タナズレのストレスを解消。 。 原糸にシリコンを配合することでスレに強い!!。 。 水面の乱反射やあらゆる状況でも視認性の高いパステルピンク
用途釣糸
材質ナイロン
色パステルピンク
LB-
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。