安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ハーネス型安全帯」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス型安全帯使用墜落事故防止の横断幕です。 ポンジで軽いので設置も簡単です。
用途横断幕 仕様ポンジ、ハトメ6ヶ所、紐つき サイズ2400×700 アズワン品番64-6567-53
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1枚
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


つくし工房つるしっこ
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣。小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。救命衣を手動膨脹させる時に必要な作動索は面ファスナーで手動用作動策を仮止めできるので、作業時に引っかかりによる誤作動を抑制でき、かつ非常時には引きやすい位置に仮止めできます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:7.5kg以上/24時間●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー/ポリエステル●国土交通省型式承認品(第5447号)(合格印入り/桜マーク)●大人用●樹脂製笛付き アズワン品番65-9309-74
1着
19,500 税込21,450
翌日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴 材質エコボード 厚さ(mm)1
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

日本緑十字社イラスト標識 MH
材質硬質エンビ 仕様表印刷、3mmΦ×4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリーンクロスマンガ標識のぼり
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。 仕様左チチ・ヒートカット 材質ポンジ 取付方式ポール取付 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)