安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「中継器」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー用中継器
エコ商品
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735 適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235 幅(mm)155 ホワイト 高さ(mm)125 奥行(mm)37 アンテナサイズ(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

MASPRO中継器
エコ商品
質量(g)380 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)1.2 防塵防水性能66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料PDF【リーフレット】(2.61MB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(中継器対応)
エコ商品
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:FTR-400 トラスコ品番259-0742 適合機種0 幅(mm)56 ブラック 高さ(mm)90.5 奥行(mm)27.6 アンテナサイズ(mm)68.3 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

免許・資格不要 防塵、防水性能(IP67) ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプのコンパクトトランシーバー。 「セルフィールR」による抗菌・抗ウイルス加工 通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。 重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。) 手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。 ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。 スキャン機能 一時音声切替機能 チャンネル非表示 RoHS対応品 ロングアンテナのため、感度がいいです。
仕様●送信出力:10mW/1mW●連続使用時間:単3電池1本:約24時間充電式電池(EA790AF-16F):約20時間●電源:単3アルカリ電池×1本(別売)(EA758YA-3A)又は充電式電池(別売)(EA790AF-16F)●サイズ:47(W)×26.5(D)×81(H)mm(アンテナの長さ含まず)●重量:約122g(EA790AF-16F装着時)●通信方式:交互通話/中継通話●チャンネル数:47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)●使用周波数帯:400MHz帯●スピーカー出力:80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)●消費電流:700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)●使用温度範囲:-10℃~+50℃●付属品:ベルトクリップ アズワン品番65-2220-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書 質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110 定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター) 対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなど アンテナサイズ(mm)約190 消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220 通信方式半複信 電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK) 送信出力10mW/1mW USBケーブル長(cm)約30(UX1735) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く) RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBu(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書 質量(g)約 196(ブラケット除く) 寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く) 電源電圧DC 6V (EDC122) 周波数421/440MHz特定小電力無線27ch 通信方式半複信 電波形式F3E/F1D 送信出力10mW/1mW(FSK) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下 受信感度-14dBu(12dB SINAD)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

対応中継器を基地局トランシーバーとして使用するときに、ハンズフリーで運用できる屋内用PTT用フットスイッチです。
ケーブル長(m)約3 対応機種左記の中継器で、製造番号がT1から始まる製品:DJ-P113R・DJ-P114R RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetoothユニット内蔵しています。 最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 軽量・コンパクトボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A トラスコ品番256-4174 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 種類特定小電力トランシーバー 奥行(mm)22 保護等級IP68相当 アンテナサイズ(mm)35 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第16~20号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)
エコ商品
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A トラスコ品番256-4171 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 種類特定小電力トランシーバー 奥行(mm)22 アンテナサイズ(mm)35 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム)
エコ商品
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。 クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A 幅(mm)57.8 高さ(mm)88 奥行(mm)16.5 アンテナサイズ(mm)95 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~3号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114 種類特定小電力 端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch) 定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0) アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、 消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式交互通話 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW(連続通話は1mW) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 通信距離(m)PX5間にて市街地:100 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン) 低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途工場内の構内連絡用、建設現場。 付属品ベルトクリップ 適合中継器(A):EXR100 幅(mm)58 高さ(mm)83 種類特定小電力 奥行(mm)23.5 電源充電式、乾電池 チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch 保護等級IP68 出力(mW)(音声)700 RoHS指令(10物質対応)対応 送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~5号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~2号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~4号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷