材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式のぼり旗
材質テトロン
寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500
RoHS指令(10物質対応)対応
記号の説明 = 自動機械。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/黄。幅 = 250mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 一般警告。。RS Pro の危険標識. RS PRO RS Pro ブランドのこのハザードサインは、さまざまな危険状況に対応する設計です。標識は、事故の可能性を最小限に抑えるため、さまざまな環境で潜在的なリスクを特定できます。. 特長と利点. .直射日光下の場所での使用に適した防水性、耐退色性インク .粘着式.ビニールで印刷されたステッカー .硬質 PVC により、 1 mm ポリプロピレンの機能性が確保されます .粘着性プラスチック.粘着性の裏地が付いた 1.2 mm 硬質ポリプロピレン . Photoluminescent ( 夜光 ) .暗闇で光る .アルミニウム. 3mm アルミニウムめっき複合材 . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています. 用途. .フォークリフト .建設交通 .ほこりによる危険 .自動機械. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容ヒモ付
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
仕様上部安全ピン付
質量(g)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×30×0.25
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用
色イエロー
寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用
色オレンジ
寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。