上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
幅(m)1
長さ(m)50
材質再生ポリエチレン
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50
幅(m)1
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スカイトイレ等の目隠し、フェンス3面で仮囲いにご使用頂けます。
材質幕:フェンスシート生地、枠:鉄製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1200
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途仮設現場での仮囲いドアとして
関連資料(0.1MB)
1式
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

目隠しシート 工事フェンス用
モノタロウ
¥419
税込¥461
材質ポリエチレン
寸法(mm)900×1710
質量(g)260
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途仮設現場での仮囲いドアとして
関連資料(0.1MB)
1式
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
文字内容関係者以外立入禁止 歩きスマホは危険です!この先場内には絶対に入らないでください。
取付方式ステッカー
材質ステッカー
寸法(mm)450×300
1枚
¥669
税込¥736
4日以内出荷
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず
材質アルミ
タイプ両開き
単管や杭を通して結束バンド等で固定するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。
用途現場の仮囲いや間仕切りに。
材質/仕上HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)1000
色青
トラスコ品番147-9793
質量(kg)5
長さ(m)50
取付け方法結束バンド等
日本緑十字社品番355023
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トラスコ品番854-7643
種別SKFES1GR
材質PP
色グリーン
外寸(mm)1000×1000×59
足径(Φmm)33
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。
材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン
形状平型
厚さ(mm)6
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
A3用紙で作成した施工体系図を入れ、仮囲いなどへ掲示することができます。マグネット固定式カバーで、雨が入りにくい構造です。タッピングビス等(別売)で仮囲いへ直接取付けできます。
もともと安価なのに、さらに経済的!。
小振りなので在庫スペースの削減に!。
景観の妨げを最小限に!。
熱膨張を防ぐ仕様が裏面に。
500mmピッチの目盛付でカットが可能
用途仮囲い、万能板などの角養生
色緑×白
材質発泡PE、PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)150(クッション部110)×2000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
A3用紙をポケットに入れ、仮囲いなどへ掲示することができます。マグネット固定式カバーで、雨が入りにくい構造です。様々な用途に使える汎用タイプです。タッピングビス等(別売)で仮囲いへ直接取付けできます。
仕様●サイズ:755×475●材質:表側/透明塩ビ、裏側/アルミ複合板(5mmΦ穴4スミ)
アズワン品番67-7359-44
1個
¥13,266
税込¥14,593
取扱い終了
アドフラットは鋼板パネル同士凸凹でかみ合うフラット連結。
数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。
ホワイトの表面は文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。
仮囲いだけではなく、パネルとしての用途が広がります。
取付は、パネル裏面に装備されている金具を単管に引掛けるだけ。
設置作業も大幅に効率アップできます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(【表】上塗り:ポリエステル樹脂/下塗り:エポキシ樹脂・【裏】サービスコート/ポリエステル樹脂)
仕様コーナーパネル
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)3000
質量(kg)18
使用角度(°)出隅:70、入隅:300
1枚
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ4面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄製
トラスコ品番737-6031
寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず)
質量(g)60
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄
トラスコ品番737-6073
寸法(mm)67×58×24厚
質量(g)130
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ3面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
カバーがマグネット式で下部中央にストッパーが付いているので、用紙の出し入れが簡単です。計6本のマグネットでぴたっと壁面にはりつけることができます。中の基盤はMDF(中密度繊維板)で、気候の影響を受けにくく厚手の紙などの型紙に比べてそりや変形がしにくい仕様になっています。ほこりや雨が入りにくいので屋外での使用に最適です。
用途現場仮囲いの掲示板に。
文字内容危険予知
取付方式マグネット
外寸(mm)675×916
内寸(mm)600×862
加工透明ストッパー
マグネット部寸法(mm)長さ608×幅22
マグネット上下一列、左右二列、計6本
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
きれいに折りたためる工事幕。簡単に持ち運びができ、移動しての設置にも楽々です。危険個所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に設置するだけで侵入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事などの際に、人など間違ってマンホールに転落しないようマンホール転落防止用として使用しています
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ2面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×2000(幕1枚:900×1000)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仮囲いの長さによって必要な枚数のベースステッカーをお求めいただき、その上に、KS-11~KS-30、KS-121~KS-125、KS-131~KS-135のたのし~るをお好きな位置に貼ってお使いください。
材質つくシート(裏スリット入)
工事現場の仮囲いを涼しげにイメージアップできるウォールグリーンのパネルです。人工観葉植物なので本物では実現不可能なレイアウトが可能です。裏面がマグネットなので設置、撤去、レイアウト変更が自由自在です。
用途工事現場の仮囲いへの設置に最適です。
材質観葉植物部:ポリエチレン ベース板:アルミ複合板・ポリエチレン・ゴムマグネット
幅(mm)300
厚さ(mm)3
奥行(mm)300
『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。
用途仮囲い用チューブライトの固定具に。
寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
1式(50個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。
仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。
コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。
取付方式両面テープ
材質コーヨーソフトボード10mm厚
質量(g)140
商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。
用途作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。
形状平型
材質EVAシート、発泡ポリエチレン
厚さ(mm)6
幅(mm)220
質量(g)300
長さ(m)2
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。
材質/仕上ターポリン
寸法縦(mm):900/横(mm):850
取付け方法穴12ヵ所
表示内容高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具!
ハトメ内径(Φmm)10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。
材質/仕上ターポリン
寸法縦(mm):900/横(mm):850
取付け方法穴12ヵ所
表示内容墜落制止用器具使用
ハトメ内径(Φmm)10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
仮囲いの下部隙間解消に最適です。現場内からの資材飛び出し防止や、パネル・設置面の保護、美観性UPに効果的です。幅木を釘打ちしたり、直置きする際に発生するパネルの損傷を軽減でき、施工も簡単です。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。
長さ(mm)1000
幅(mm)60
高さ(mm)100 / 【対応隙間】90
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。
材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン
質量(kg)6
取付方式L字型取付金具固定
縦(mm)450
横(mm)2150
表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れている。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。安全管理対策商品として
材質アルミ
幅(mm)4000
高さ(mm)1200
アズワン品番64-6568-60
メーカー商品コード858-6519
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
衝撃を和らげるクッション材を内蔵。視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。
用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。
幅(mm)270
長さ(m)2
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。
色オレンジ
長さ(m)50
幅(m)1
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。