重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール
寸法(mm)900×615
質量(kg)6
下段高さ(mm)140
上段高さ(mm)750
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6パイプ用
単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)1.8~2.3
色ライトグレー
パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP
全長(mm)150
適合パイプ径(Φmm)48.6
入数(個)2
1個(2個)
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート
色赤×白
材質ABS樹脂
エスコ品番EA983FP-22
全長(mm)500
質量(g/本)75
適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点
大型LED:赤×4使用
中央に大型デリネーターを採用
万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射
天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート
色黄×黒
材質ABS樹脂
エスコ品番EA983FP-21
全長(mm)500
質量(g/本)75
適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-81
材質鉄、塩ビ
高さ(mm)153
質量(g)約380
クランプ径(Φmm)48.6
ホルダー径(mm)39.5~41
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
工事灯を単管パイプ等に取り付ける時の金具です。
ほとんどの工事灯に対応。
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
色黄/黒
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
色ホワイト
厚さ(mm)10
材質(基材)発泡ポリエチレン
長さ(m)2
取付け方法背割れタイプ
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
単管バリケード 樹脂製 環境配慮型
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)637
質量(kg)1.6
高さ(mm)806
奥行(mm)68
独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
用途単管パイプ同士の緊結に。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
品名クランプ
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用
材質スチール
高さ(mm)100
1個
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。
適合単管48.6mmΦ用
材質ABS樹脂
色グリーン
奥行(mm)67
耐荷重(kg)約3
縦(mm)110
横(mm)50
アズワン品番64-8370-61
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に
材質EVA
幅(mm)110
質量(kg)3.5
高さ(mm)90
奥行(mm)54
適合パイプ径(Φmm)48.6
独自のナット抜け防止機構です。全部品に高耐食性防錆処理が施されています。
用途単管パイプ同士の緊結に。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
品名クランプ
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)
トラスコ品番184-1887
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.58
色黄
適合パイプ径(Φmm)48.6
内径(mm)32
1組(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。
トラスコ品番286-9503
材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン
厚さ(mm)10
色赤白
質量(g)95
長さ(m)1.0
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)69
内径(mm)49
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
アクリル製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保!。現場搬入口等、死角がある箇所に最適!。取り付け簡単!。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がアクリル製ですので割れる心配のない製品です。
型式丸型
適合サイズ(Φmm)取付金具:48.6~50
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)鉄 (クロメートメッキ仕上げ)
関連資料製品寸法図面(0.06MB)
材質(本体・枠)PP
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに
トラスコ品番740-1639
材質鉄
寸法(mm)810×600
質量(kg)3
色オレンジ
パイプ直径(Φmm)48.6
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
単管パイプの手すりを利用する場合に便利なグリップクッションです。
用途工事現場での単管手すりのグリップに。
トラスコ品番286-9479
材質NBR(発泡ゴム)
色赤
質量(g)160
長さ(m)0.5
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)53
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
吹き流しの取付金具です。
Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260
先端径(Φmm)100
メーカー商品コード273211
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
寸法(mm)(長穴)63、(本体)120
寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです
車両衝突時の危険を軽減します
軽量のため、運搬・設置もラクです
樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。
材質特殊樹脂
長さ(mm)4000
直径(Φmm)42
伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。軽いので持ち運びも楽にできます。単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質スチール
種別8Y2091
質量(kg)2
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
細かなメッシュで、きっちりディフェンス。
財団法人日本環境協会で「エコマーク」を取得した製品です。道路工事や通路確保、敷地の囲いなどにお使いいただけます。細かなメッシュ形状のため、防風・防塵に最適です。パイプ挿入部を袋状に加工しているため、組み立て、取り外しが簡単に行えます。また、パイプの挿入口は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2口を交互に配置していますので、使用するパイプにより使い分けが可能です。
材質ポリマーリサイクル繊維60%以上
寸法(mm)1000幅×50m巻
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート
電源単一乾電池×2本
点灯方式交互点滅
LED赤6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに
トラスコ品番740-1647
材質鉄
寸法(mm)810×600
質量(kg)3
色ライトグリーン
パイプ直径(Φmm)48.6
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
単管パイプと組み合わせることで簡易ガードレールになります。クランプがセットされている状態で販売していますので取付手間がかかりません。
仕様鋼管+塗装仕上げ
トラスコ品番184-3209
1台
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
用途単管バリケード用の重りとして
トラスコ品番216-5925
材質スチール鋳物+亜鉛メッキ
厚さ(mm)65
質量(kg)9.5
縦(mm)270
横(mm)140
アズワン品番64-6550-98
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
取付20~60mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。