安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「単管パイプ」の検索結果

関連キーワード
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
1セット(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP 全長(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 入数(個)2
1個(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 赤×白 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-22 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 黄×黒 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-21 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

エスコ品番EA983FS-81 材質鉄、塩ビ 高さ(mm)153 質量(g)約380 クランプ径(Φmm)48.6 ホルダー径(mm)39.5~41
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事灯を単管パイプ等に取り付ける時の金具です。 ほとんどの工事灯に対応。
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール 寸法(mm)900×615 質量(kg)6 下段高さ(mm)140 上段高さ(mm)750
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約18 黄/黒 長さ(m)1 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)68 内径(mm)50
1本
969 税込1,066
翌日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に 材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)637 質量(kg)1.6 高さ(mm)806 奥行(mm)68
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 ホワイト 厚さ(mm)10 材質(基材)発泡ポリエチレン 長さ(m)2 取付け方法背割れタイプ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途単管パイプ、足場パイプなどの衝突対策に ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 トラスコ品番854-7756 長さ(mm)900 幅(mm)60 質量(g)140 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。 適合単管48.6mmΦ用 材質ABS樹脂 グリーン 奥行(mm)67 耐荷重(kg)約3 縦(mm)110 横(mm)50 アズワン品番64-8370-61
1個
299 税込329
当日出荷

単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用 材質スチール 高さ(mm)100
1個
7,488 税込8,237
当日出荷

単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に 材質EVA 幅(mm)110 質量(kg)3.5 高さ(mm)90 奥行(mm)54 適合パイプ径(Φmm)48.6
1セット(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1639 材質 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 オレンジ パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1655 材質鉄製 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 ブルー パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1647 材質 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 ライトグリーン パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

単管バリケード用の特殊樹脂パイプです 車両衝突時の危険を軽減します 軽量のため、運搬・設置もラクです 樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。 材質特殊樹脂 長さ(mm)4000 直径(Φmm)42
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。 トラスコ品番286-9503 材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン 厚さ(mm)10 赤白 質量(g)95 長さ(m)1.0 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)69 内径(mm)49
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

単管パイプの手すりを利用する場合に便利なグリップクッションです。
用途工事現場での単管手すりのグリップに。 トラスコ品番286-9479 材質NBR(発泡ゴム) 質量(g)160 長さ(m)0.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)53
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能) トラスコ品番184-1887 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.58 適合パイプ径(Φmm)48.6 内径(mm)32
1組(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

アクリル製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保!。現場搬入口等、死角がある箇所に最適!。取り付け簡単!。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がアクリル製ですので割れる心配のない製品です。
型式丸型 適合サイズ(Φmm)取付金具:48.6~50 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)鉄 (クロメートメッキ仕上げ) 関連資料製品寸法図面(0.06MB) 材質(本体・枠)PP
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
寸法(mm)(長穴)63、(本体)120 寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260 先端径(Φmm)100 メーカー商品コード273211
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスシルバーブロック
単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。 表面の凹凸により、重ねてもズレません。
用途単管バリケード用の重りとして トラスコ品番216-5925 材質スチール鋳物+亜鉛メッキ 厚さ(mm)65 質量(kg)9.5 縦(mm)270 横(mm)140 アズワン品番64-6550-98
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

つくし工房Uスタンド
単管パイプと組み合わせることで簡易ガードレールになります。クランプがセットされている状態で販売していますので取付手間がかかりません。
仕様鋼管+塗装仕上げ トラスコ品番184-3209
1台
4,098 税込4,508
5日以内出荷

単管パイプや看板に取付可能です。 平型ソーラー工事灯専用
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品単管用バリケードスタンド
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
用途バリケード 材質【本体】スチール 【クランプ】スチール 幅(mm)約600 厚さ(mm)1.2 質量(kg)約3.2 オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない) 適合管径(Φmm)約48.6
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管 材質ステンレス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

つくし工房ガードスタンド
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール 寸法(mm)900×615 質量(kg)6 下段高さ(mm)140 上段高さ(mm)750
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

グリーンクロスマルチバイス
各種点滅灯設置金具です。 簡単に単管パイプ取り付けできます。
トラスコ品番854-7650 質量(g)500
1個
749 税込824
5日以内出荷

工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 取付20~60mm
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。軽いので持ち運びも楽にできます。単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で軽量、サビがでません 単管パイプに簡単取り付けができます
トラスコ品番489-7897
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 取付20~60mm 直径×長さL(Φmm×mm)55×119
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷