在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。
スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。
再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。
生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。
明るさは2段階に切り替えできます。
オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時)
ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等)
1個用スイッチボックスに適合します。
色ホワイト(マンセル10Y9/0.5)
質量(g)125
取付方式1個用スイッチBOXに適合
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)DC10.5~14.0
スイッチ押しボタン
プレート透明カバー式(自由書き込み)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9
消費電流(mA)25(点灯時)
ランプ表示:在室表示、緑色点灯
出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕
配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9
パネル在室表示
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)約260
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)
光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
取付方式テープ付
材質アクリルホワイト
仕様スライド式、テープ付
寸法(mm)50×150×7
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容空室/使用中
材質アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)40
奥行(mm)15
表示(スライド可変)アクリルマット板
表示方式UV印刷
材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示
トイレで設定時間以上使用されている表示
緊急呼び出しされている表示
生活安心システムで、在不在の表示
セット/リセットの表示
材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル
質量(g)70
取付方式1個用スイッチBOXに適合
電源(V)DC11~26
スイッチ【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:20×60×20
消費電流(mA)25以下(DC12V時)
使用周囲温度(℃)-10~+40
表示内容(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅
外観プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)ランプカバー:乳白色
設置場所屋内専用
入力電源端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
接点入力方式端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:在室⇔不在●材質:アクリル
アズワン品番65-2303-90
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容使用中-空室
材質アクリル板
仕様スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。
乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。
トイレの使用状態を知るシステムに最適です。
材質本体:ABS樹脂カバー:PE樹脂
質量(g)約180
配線接続M3セルフアップ端子式
設定方式【表示パターン】[動作入力時]動作入力→点灯表示時間経過後(1)緑点灯→緑点滅、(2)緑点灯→緑回転、(3)緑点灯→赤回転、(4)赤点灯→赤点滅、[緊急入力時](1)赤回転、(2)赤点滅、(3)赤点滅、(4)赤回転、【動作入力設定】連動表示/保持表示、【緊急入力設定】連動表示/保持表示
電源電圧(V)DC12~24(±10%)(極性なし)
消費電流(mA)100以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
入力端子【動作入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【緊急入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:50msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【リモート入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下
設置場所屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応)
明るさ明/暗(緊急表示は「明」固定)
時間設定表示:5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
質量(g)18
縦(mm)80
横(mm)50
在室か不在かがわかる、スライド表示窓付きプレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)50×225×7
材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)6
寸法(mm)50×150
質量(g)60
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯。赤・緑の2色の小型LED信号灯でシャッター動作中の注意喚起表示や、車両管制の構内信号灯に最適です。赤・緑共有電圧入力により点灯します。ハイパワーLED赤色・緑色各4個使用の採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。また180°の視野角により、視認性抜群です。IP54相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途シャッター動作中の注意喚起表示として。車両管制の構内信号灯として。在室/不在の表示灯として
色閃光:赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
質量(g)約275
配線接続リード線式(スリーブ付)
入力制御:有電圧入力AC100~200V
電源電圧(V)AC100~200±10%
光源赤LED:約10800mcd、緑LED:約18000mcd
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観カバー:樹脂(クリア)、ベース:樹脂(グレー)、取付板:SUS
設置場所屋内・屋外(IP54相当)
消費電流(AC100V時)赤点灯:1.3W、緑点灯:0.8W、(AC200V時)赤点灯:1.6W、緑点灯:1.1W
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途室内の状況を外に伝える為に
トラスコ品番347-1259
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)9.5
縦(mm)120
横(mm)30
表示内容在室-不在
1箱(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
縦(mm)40
横(mm)140
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付なし
質量(g)9.5
縦(mm)30
横(mm)120
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。