23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450 質量(kg)0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150 種類ダブル(2倍折込) 長さ(m)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ 材質ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg)2 寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 長さ(mm)32.5 直径(mm)14.8
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。 トラスコ品番435-8160 材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ 取付埋込式 高さ(mm)450 質量(g)900 縦(mm)70 横(mm)70 表示内容
1本
1,898 税込2,088
欠品中

表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。 トラスコ品番435-8165 材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ 取付埋込式 高さ(mm)450 質量(g)900 縦(mm)70 横(mm)70 表示内容通信
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。 トラスコ品番435-8152 材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ 取付埋込式 高さ(mm)450 質量(g)900 縦(mm)70 横(mm)70 表示内容井水
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1本
13,980 税込15,378
欠品中


地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)5 厚さ(mm)5 直径(mm)30
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-0063 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容埋設物注意
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 幅(mm)300 厚さ(mm)4 高さ(mm)500
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 幅(mm)300 厚さ(mm)4 高さ(mm)500
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)