埋設表示杭ユニット(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
埋設表示シートつくし工房当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ材質ポリエチレンクロス+ラミネート質量(kg)2寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
埋設表示杭ユニパイル 電ユニット予約販売
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。<br />表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8160材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容電
埋設表示杭ユニパイル 通信ユニット当日出荷
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。<br />表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8165材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容通信
埋設表示杭ユニパイル 井水ユニット翌々日出荷
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。<br />表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8152材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容井水
埋設標識シート(ダブル)未来工業当日出荷から翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)長さ(m)50
埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マークケーエム工業当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。<br />ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マークケーエム工業(1件のレビュー)当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。<br />ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設管標示ピンステンミニ 標示ピンケーエム工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。<br />ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤ケーエム工業(1件のレビュー)当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。<br />ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)5厚さ(mm)5直径(mm)30
埋設管標示ピンステンアイ 電気標示マークケーエム工業当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。<br />ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
桃太郎旗 埋設物注意ユニット翌々日出荷
色彩鮮やかな幟旗です。<br />別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-0063材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容埋設物注意
埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マークケーエム工業当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。<br />ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マークケーエム工業当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。<br />ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
ニューコーンサイン蛍光イエローグリーンクロス翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
ニューコーンサイン蛍光オレンジグリーンクロス(1件のレビュー)翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3