ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
用途当該情報の明示(指示)に
寸法(mm)120×100
サイズ120×100mm
材質PETステッカー
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
材質エコユニボード
寸法(mm)450×300×1
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
アズワン品番65-2304-01
1枚
¥660
税込¥726
欠品中
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として
取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質PP板
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!
垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥859
税込¥945
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
取付方式垂れ幕
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×300
質量(g)190
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
文字内容高所作業は安全帯着用
取付方式接着剤、両面テープ
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-25
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質ターポリン
寸法(mm)450×600×0.35
アズワン品番64-2294-86
1枚
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)400×300
工事現場等での安全帯着用啓蒙標識です。
用途工事現場での設置に。
トラスコ品番286-9435
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)1
質量(g)170
取付方式ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定認定
縦(mm)620
横(mm)300
表示内容安全帯を 忘れるな!
穴径(mm)4.2
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥879
税込¥967
翌々日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴上2
材質エコユニボード(穴上2)
質量(g)90
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×600×1
エコマーク認定番号7118031
裏面の離型紙をはがせばワンタッチで貼付
用途工場・屋内の注意喚起に
材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)
寸法(mm)300×90
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での設置に最適です。
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
質量(g)250
取付方式ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容安全帯を使おう
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1.2
摘要穴上3下2
質量(g)590
取付方式ビス止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)900
表示内容安全帯試行ゲート フックを掛けて 安全帯使用ヨシ!と 指差呼称をしてから 作業に入る。
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
安全帯着用を促す標識 強粘サインステッカーです。
安全帯着用を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):94×280
アズワン品番68-4036-54
1袋(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン
仕様裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×60×5
入数10枚
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
単管にパチンとはめるだけ
取付方式ステッカー
材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
寸法(mm)本体/58×500×58厚、ステッカー/44×449
質量(g)200
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1300
寸法標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)42.7、48.6
横(mm)630
取付方式ステッカー
材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
寸法(mm)本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44
質量(g)200
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルト4は着用前の安全点検が出来るインジケーターウインドウが見やすくなり、背面にはSOLAS条約の品質基準にも適合する高反射・高耐久の再帰反射帯を装着。視認性が悪い中でも周囲のアングラーに存在位置を知らせます。初期浮力はトップクラスの17.0kg、膨張時には抜群の安定感を得られます。
ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。)
国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約17.0kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。
3Dメッシュ:カバーは腰に接触する部分に3Dメッシュを採用し、通気性を向上させています。長時間の着用でも蒸れを防ぎます。
スベリ止めラバー:腰に接する面にスベリ止めラバーを装着。平時着用時の不要な回転を抑えます。
YKKバックル:改定基準適合YKKバックルを使用しています。安全性と耐久性を向上させています。
充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。
ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。
リフレクター:安全性を考慮し、リフレクターを装着。
海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。
適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトタイプ4専用スペアボンベ
有効ウエストサイズ(cm)70~100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。