41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
用途当該情報の明示(指示)に 寸法(mm)120×100 サイズ120×100mm 材質PETステッカー
1組
1,398 税込1,538
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

文字内容高所作業は安全帯着用 取付方式接着剤、両面テープ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-25 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

1枚ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ハーネスを着用│日本語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ)
1枚
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(6ラベル)ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 質量(g)170 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
769 税込846
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンクロス墜落制止用器具標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として 取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売) 材質PP板 厚さ(mm)1
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 取付方式垂れ幕 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
特価
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(2枚)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,180 税込1,298
当日出荷

用途現場での注意喚起に 材質クリーンエコボード製(表印刷) 取付方式ビス止め
1枚
509 税込560
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

裏面の離型紙をはがせばワンタッチで貼付
用途工場・屋内の注意喚起に 材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷) 寸法(mm)300×90
1枚
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450) 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│指示事項:安全ハーネスを着用│日本語(タテ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ハーネスを着用│日本語(タテ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)400 寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニット安全帯関係標識
エコ商品
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での設置に最適です。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 質量(g)250 取付方式ビス止め又は両面テープ止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容安全帯を使おう エコマーク認定番号7118031
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ユニット安全帯関係標識
エコ商品
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 摘要穴上3下2 質量(g)590 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)900 表示内容安全帯試行ゲート フックを掛けて 安全帯使用ヨシ!と 指差呼称をしてから 作業に入る。 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1袋(2ラベル)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全帯着用を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):94×280 アズワン品番68-4036-54
1袋(2枚)
1,898 税込2,088
8日以内出荷

工事現場等での安全帯着用啓蒙標識です。
用途工事現場での設置に。 トラスコ品番286-9435 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1 質量(g)170 取付方式ビス止め又は両面テープ止め エコマーク認定認定 縦(mm)620 横(mm)300 表示内容安全帯を 忘れるな! 穴径(mm)4.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
879 税込967
翌々日出荷

日本国内で消費され回収された使用済み「指定PETボトル」を再生したPET樹脂であるフレークを、商品の「主要構成部材」の減量として一部ないし全てを利用しているもので、「PETボトルリサイクル推奨マーク認定基準」に適合している商品です。 だれもが識別しやすいユニバーサルデザインカラーを採用しております。
用途当該情報の明示(指示)に。 材質PETボトルリサイクルボード 質量(g)180 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1 取付け方法ビス止め 言語表示4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)標示 関連資料(6.05MB) 取付穴径(mm)3×4ヵ所
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)450×300×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番65-2304-01
1枚
660 税込726
当日出荷

日本緑十字社イラスト標識 MH
材質硬質エンビ 仕様表印刷、3mmΦ×4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1組(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120 仕様裏面離けい紙付 材質エンビステッカー 区分JISHA安全 質量(g)28 取付方式裏面離けい紙付
1袋(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣。小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。救命衣を手動膨脹させる時に必要な作動索は面ファスナーで手動用作動策を仮止めできるので、作業時に引っかかりによる誤作動を抑制でき、かつ非常時には引きやすい位置に仮止めできます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:7.5kg以上/24時間●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー/ポリエステル●国土交通省型式承認品(第5447号)(合格印入り/桜マーク)●大人用●樹脂製笛付き アズワン品番65-9309-74
1着
19,500 税込21,450
翌日出荷

グリーンクロスJIS指示標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
989 税込1,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ユニット胸章
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。 材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン 仕様裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×60×5 入数10枚
1組
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)500 寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルチバインダー(横単管用) ユニット 動画あり
単管にパチンとはめるだけ
取付方式ステッカー 材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー 寸法(mm)本体/58×500×58厚、ステッカー/44×449 質量(g)200
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー 寸法(mm)本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44 質量(g)200
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルト4は着用前の安全点検が出来るインジケーターウインドウが見やすくなり、背面にはSOLAS条約の品質基準にも適合する高反射・高耐久の再帰反射帯を装着。視認性が悪い中でも周囲のアングラーに存在位置を知らせます。初期浮力はトップクラスの17.0kg、膨張時には抜群の安定感を得られます。 ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約17.0kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。 3Dメッシュ:カバーは腰に接触する部分に3Dメッシュを採用し、通気性を向上させています。長時間の着用でも蒸れを防ぎます。 スベリ止めラバー:腰に接する面にスベリ止めラバーを装着。平時着用時の不要な回転を抑えます。 YKKバックル:改定基準適合YKKバックルを使用しています。安全性と耐久性を向上させています。 充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。 ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。 リフレクター:安全性を考慮し、リフレクターを装着。 海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトタイプ4専用スペアボンベ
有効ウエストサイズ(cm)70~100
1着
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSグループメッシュ標識
防風性の高いメッシュタイプ 。消防庁防災規格適合品
用途現場での注意喚起に 取付方式吊り下げ
1枚
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)