絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(1)
  • ユニット(4)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(47)
  • アクセレントジャパン(14)
  • TRUSCO(8)
  • カシムラ(4)
  • 第一精工(3)
  • エスコ(2)
  • 積水樹脂(1)
  • ユタカメイク(1)
  • 仙台銘板(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • つくし工房(1)
  • サンリョウ(1)
  • 積水(1)
  • 倉本産業(1)
  • 高岡ケージ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(72)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「安全柵」の検索結果


リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 安全柵フェンス
  • 安全柵 チェーン
  • 安全柵 アルミフレーム
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業スチール製メッシュパネル ヘリオス高岡ケージ工業
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
支柱は自在柱で移動が自由にできます。メッシュ本体の現場加工が容易にできます。部品が少なく簡単に組み立てできます。メッシュパネルなので現場での切り詰めや切り欠き加工が容易にできます。支柱と組み合わせる事により吊り下げ荷重は100kgと高強度。支柱やオプション部品と組み合わせる事により様々な使い方ができます。
用途工場内危険区域の立ち入り防止。(安全柵)立ち入り制限地区用に。機械や設備の保護用。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)作業エリアや通路の境界。(パーテーション)工具などの収納。(壁面収納)支柱の組み合わせは高さ1000タイプTCPT-0005、2000タイプTCPT-0006をお選びください。トラスコ品番406-6291材質スチール線材(表面樹脂コーティング)幅(mm)1000本体:クリスタルブラック高さ(mm)950ピッチ(mm)55.3×54.6奥行(mm)30間口(mm)1000線径(Φ)スチール線材(塗装後):4.4パネル数(枚)1
安全柵エックスガード用ケーブルトレイ 高さ60mm 幅60mm 長さ2300mm 黒亜鉛メッキ アクセレントジャパン安全柵エックスガード用ケーブルトレイ 高さ60mm 幅60mm 長さ2300mm 黒亜鉛メッキアクセレントジャパン
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●全幅(mm):60●高さ(mm):60●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3812アズワン品番67-5522-58
安全柵エックスガード用ケーブルトレイ ポストブラケット 黒亜鉛メッキ アクセレントジャパン安全柵エックスガード用ケーブルトレイ ポストブラケット 黒亜鉛メッキアクセレントジャパン
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3819アズワン品番67-5556-72
安全柵エックスガード用ケーブルトレイ ポストトップブラケット 黒亜鉛メッキ アクセレントジャパン安全柵エックスガード用ケーブルトレイ ポストトップブラケット 黒亜鉛メッキアクセレントジャパン
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3823アズワン品番67-5556-73
安全柵エックスガード用ケーブルトレイ ブラケットホルダー 黒亜鉛メッキ アクセレントジャパン安全柵エックスガード用ケーブルトレイ ブラケットホルダー 黒亜鉛メッキアクセレントジャパン
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3817アズワン品番67-5556-74
安全柵エックスガード用ケーブルトレイ X62フランジナットM8 黒亜鉛メッキ 40個入り アクセレントジャパン安全柵エックスガード用ケーブルトレイ X62フランジナットM8 黒亜鉛メッキ 40個入りアクセレントジャパン
1,298税込1,428
1袋
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3814アズワン品番67-5537-54
安全柵エックスガード用ケーブルトレイ X61ボルトM8×27 黒亜鉛メッキ 40個入り アクセレントジャパン安全柵エックスガード用ケーブルトレイ X61ボルトM8×27 黒亜鉛メッキ 40個入りアクセレントジャパン
3,198税込3,518
1袋
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3811アズワン品番67-5537-53
安全柵エックスガード用ケーブルトレイ X5ブラケット ボルトとナット付 黒亜鉛メッキ 各20個入り アクセレントジャパン安全柵エックスガード用ケーブルトレイ X5ブラケット ボルトとナット付 黒亜鉛メッキ 各20個入りアクセレントジャパン
5,398税込5,938
1袋
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3813アズワン品番67-5537-50
安全柵エックスガード ポスト50角 高さ2000mm 色イエロー アンカーボルト2個付 トップ/フットカバー各1個付 アクセレントジャパン安全柵エックスガード ポスト50角 高さ2000mm 色イエロー アンカーボルト2個付 トップ/フットカバー各1個付アクセレントジャパン
9,098税込10,008
1本
10日以内出荷
ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●色:黄●間口(mm):50●奥行(mm):50●高さ(mm):2000●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3839アズワン品番67-5630-14
安全柵エックスガード ポスト50角 高さ1400mm 色イエロー アンカーボルト2個付 トップ/フットカバー各1個付 アクセレントジャパン安全柵エックスガード ポスト50角 高さ1400mm 色イエロー アンカーボルト2個付 トップ/フットカバー各1個付アクセレントジャパン
6,998税込7,698
1本
10日以内出荷
ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 安全柵エックスガード用ポストです。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●色:黄●奥行(mm):50●高さ(mm):1400●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●セット内容/付属品:アンカーボルト2個、トップ/フットカバー各1個●注意:ポストの高さは、他に2300mm、2500mm、2755mm、3055mm、4200mm、4500mmまでございます。●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3818アズワン品番67-5630-13
安全柵エックスガード パネル取り外し専用工具 エックスキー アクセレントジャパン安全柵エックスガード パネル取り外し専用工具 エックスキーアクセレントジャパン
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 ISO.JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●本体色:赤●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3815アズワン品番67-5657-17
アルミフレーム安全柵 積水アルミフレーム安全柵積水
37,980税込41,778
1セット
10日以内出荷
取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。組み換え・組み合わせが自在です。
幅(mm)1000高さ(mm)2100奥行(mm)45
スーパーパイプ受太郎W 第一精工スーパーパイプ受太郎W第一精工
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで付属品ハンドルリング付属材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ質量(g)680材質(ねじ部)クランプ:ステンレスクランプアルミダイキャストパイプ径(Φmm)取付:40~100収納寸法(mm)252x148x74
スーパーパイプ受太郎 第一精工スーパーパイプ受太郎第一精工
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで付属品ハンドルリング付属質量(g)476材質(ねじ部)クランプ:ステンレスクランプアルミダイキャストパイプ径(Φmm)取付:40~100収納寸法(mm)182×150×58
スーパーパイプ受太郎プラス 第一精工スーパーパイプ受太郎プラス第一精工
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで付属品ハンドルリング材質竿受部:アモルファス樹脂質量(g)585材質(ねじ部)クランプ:ステンレスクランプアルミダイキャストパイプ径(Φmm)取付:40~100収納寸法(mm)178x146x60
トークナビ2 安全柵取付金具 ユニットトークナビ2 安全柵取付金具ユニット
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ユニット(株)製トークナビ2を安全柵に取り付ける為の専用金具です。
用途工事現場等でのトークナビ取付に。トラスコ品番286-9494セット内容固定ボルト2本材質鉄(粉体塗装)幅(mm)225シルバー取付ボルト固定式高さ(mm)57.6質量(g)232奥行(mm)28
GENTI サンフェンス サンリョウGENTI サンフェンスサンリョウ
469,800税込516,780
1セット
10日以内出荷
GENTI SANFENCE(サンフェンス)は、マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。マンホール径に合わせた4サイズ展開とクロス柵を変更すればカスタム設置が可能です。上下水道、電力、通信施設、ガス等のインフラ業界でご活用いただけます。作業員の作業スペース確保、全方面にハーネスフック、安全ブロック設置可能です。全4サイズ展開でクロス柵サイズ変更でカスタム設置可能です。パーツ共通使用可能となっております。
用途マンホール作業での安全性、作業効率の向上に。付属品ボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャ
イレクターフェンス エスコイレクターフェンスエスコ
32,300税込35,530
1台
当日出荷
イレクター製のフェンス(安全柵)です。軽くて設置と撤去が楽にできます。 脚部は回転しますので、使用しない時にはスペースを取らないで収納できます。 同梱の連結ジョイントを使用してフェンス同士を連結させる事ができ、着脱も簡単にできます。
仕様●仕様:フェンス●サイズ:1200×450×1100mm●重量:約5.6kg●材質:フレーム:プラスチック被覆スチールパイプジョイント:プラスチックアズワン品番65-2307-51
2748x125x750mm 無地スタンド(4連/ポケット付) エスコ2748x125x750mm 無地スタンド(4連/ポケット付)エスコ
55,500税込61,050
1式
当日出荷
仕様4連取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能の安全柵です。止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます。簡単に表示内容を変えられるポケット付きタイプオプションのEA983D-205(ウェイト)を使用する事で、安定性を高めることができます。材質フレーム:アルミニウム合金パネル:ターポリンシート(難燃性)寸法(mm)2748(W)×125(D)×750(H)質量(kg)3.9型番ANTBP-4アズワン品番65-2307-21収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×125×750ポケット寸法(mm)316×570
視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ139.8支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ139.8支柱用)カシムラ
6,598税込7,258
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱上部に被せる視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、かぶせ金具:アルミダイカスト
視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ114.3支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ114.3支柱用)カシムラ
6,298税込6,928
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱上部に被せる視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのかぶせ式。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、かぶせ金具:アルミダイカスト
視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ139.8支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ139.8支柱用)カシムラ
5,298税込5,828
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用)カシムラ
5,298税込5,828
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
バリコーン トーグ安全工業バリコーントーグ安全工業
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
より鮮やかに、安全に、効果的に!標示標識にもなる防護柵です。 表示部は、封入反射シート、高輝度反射シートのうち、いずれかをお選び下さい。
材質ポリエチレン樹脂質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1400×400×820、表示部:上部表示/横600×縦300、下部表示/横600×縦100反射シート封入反射シート・高輝度反射シート
アルミ安全フェンスレべルスぺーサー TRUSCOアルミ安全フェンスレべルスぺーサーTRUSCO
799税込879
1個
翌々日出荷
安全柵専用アンカーブラケット用レベルスペーサーになります。AFKL型とAFKT型を併用して使う際の高さ調整用スペーサーです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ高さ(mm)40間口(mm)34トラスコ品番124-5981セット内容六角穴付ボルト、ナット質量(g)50奥行(mm)30アズワン品番64-8403-49
アルミ安全フェンス連結金具 TRUSCOアルミ安全フェンス連結金具TRUSCO
429税込472
1個
翌々日出荷
安全柵専用連結金具です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質ステンレス高さ(mm)24間口(mm)55トラスコ品番124-5980セット内容六角穴付ボルト、ナット質量(g)30奥行(mm)3アズワン品番64-8403-95
アルミ安全フェンス扉 TRUSCOアルミ安全フェンス扉TRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm高さ(mm)1650間口(mm)1000セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット質量(kg)11奥行(mm)30
アルミ安全フェンスT型脚(キャスター付) TRUSCOアルミ安全フェンスT型脚(キャスター付)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ ゴムキャスター高さ(mm)160間口(mm)506セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6質量(kg)1.2奥行(mm)30
アルミ安全フェンスアンカーブラケット TRUSCOアルミ安全フェンスアンカーブラケットTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチールセット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ) TRUSCOアルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質下部:アルミ構造板高さ(mm)1800間口(mm)1000質量(kg)10奥行(mm)30色(本体)シルバー
アルミ安全フェンスT型脚 TRUSCOアルミ安全フェンスT型脚TRUSCO
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
安全柵専用オプション脚です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ高さ(mm)81間口(mm)506セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6質量(kg)0.6奥行(mm)30
アルミ安全フェンス本体 TRUSCOアルミ安全フェンス本体TRUSCO
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm間口(mm)1000奥行(mm)30
ネットフェンス つくし工房ネットフェンスつくし工房
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など長さ(m)50幅(mm)1000材質ポリエチレン質量(kg)5
スワリフレックスレンズ 倉本産業スワリフレックスレンズ倉本産業
129税込142
1個
翌々日出荷
材質は、ガラスビーズを樹脂プラスチックに固定さており、耐久性・耐候性に優れ、バリカー(車止め)・防護柵等の安全・景観施設製品の反射材として使用されています。
材質(本体)ガラスビーズ・樹脂プラスチック
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(6枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(4枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(4枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(8枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(4枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│日本語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(10枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら