ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付インフォメックス松本4日以内出荷
ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)消費電力(W)2.5~3程度電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力バッテリー本体に付属(40Ah)充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
フリーポケット式吊り下げ標識日本緑十字社翌々日出荷
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。仕様A3横用紙対応材質本体:ターポリン、ポケット:PVC厚さ(mm)1取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)縦(mm)610横(mm)450ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450取付可能パイプ径(Φmm)~54
ヘルメット用初心者マークステッカー日本緑十字社当日出荷
作業現場での新人・初心者を周囲に知らせるためのステッカーです。5枚入りのセットで、複数人の使用や予備としても便利です。視認性の高いデザインで、現場の安全意識向上に貢献します。ヘルメットの側面や後部に貼りやすいコンパクトサイズです。
用途新入作業員の識別・安全配慮用。現場での周囲の注意喚起に。ヘルメットに貼って初心者を明確に表示するために。トラスコ品番705-9901材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付貼付タイプ縦(mm)53横(mm)35表示内容初心者マーク
イラスト付横断旗 印刷色青アーテック[学校教材・教育玩具]5日以内出荷
イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗!歩行者の安全な横断をサポートする「横断中」表示の安全旗です。わかりやすいイラストと、目立つ青色の印刷でドライバーへの注意喚起効果を高めます。軽量設計で持ちやすく、子どもから大人まで誰でも簡単に使用できます。交通安全意識を高めながら、地域全体で安全な歩行環境を作るのにおすすめなアイテムです。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450種類横断中
脚立標識グリーンクロス5日以内出荷
『脚立標識』は、脚立に設置して使用する注意喚起標識です。主に、作業中の安全確保、作業者に安全意識を常に持たせることによる安全な作業環境の構築を目的としています。天板に乗ることによる墜落事故を防止するために、「天板に乗るな」といった使用方法に関する注意喚起のメッセージを表示でき、誤った使用方法や危険な状況を視覚的にアピールし、事故防止に貢献します。マジックテープで簡単な方法で脚立に取り付けられ、手軽に使用できます。屋外でも使用できるよう、耐久性に優れた素材で作られています。
用途墜落防止、転倒防止に。安全意識の向上に。材質ターポリン色黄色取付方式マジックテープ寸法(幅W×長さL)(mm)235×760表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
脚立標識 A4クリアポケット付グリーンクロス5日以内出荷
『脚立標識 A4クリアポケット付』は、A4サイズのクリアポケットが付いた脚立用の標識です。現場での安全確保に不可欠なアイテムです。A4サイズが入るクリアファイル付きで、任意の書類や注意書きを簡単に差し込むことができ、内容の変更や更新が容易です。クリアポケットにより、中の書類がはっきりと見え、遠方からも内容を把握できます。屋外での使用を想定しており、雨風や汚れに強い素材で作られていることが多いです。マジックテープを使って簡単に脚立に取り付けられるようになっています。
用途安全に関する注意喚起に。作業内容の表示に。緊急連絡先表示に。許可証の掲示に。材質ターポリン色黄色サイズA4取付方式マジックテープ寸法(幅W×長さL)(mm)235×1400表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
フォークリフト向け LEDラインライト青木製作所当日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7Gトラスコ品番567-1673セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色赤色保護等級IP68動作温度範囲(℃)-40~80
【ソーラー式】セイフティチューブ2本セットグリーンクロス5日以内出荷
『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。仕様光センサー有セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本LED色赤チューブ径(Φmm)22保持期間(日)【無日照】約10チューブ長さ(m)10LED使用数(個)20
フォークリフト向け LEDラインライト青木製作所当日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。トラスコ品番567-1672セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色青色保護等級IP68EMC規格ECE R10照射方式直線動作温度範囲(℃)-40~80耐震性7G
高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ)日東エルマテリアル当日出荷から翌々日出荷
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に
交通安全対策や誘導案内として
マナーアップやバリアフリー案内として
その他、様々な装飾や案内表示として取付け方法貼付タイプ厚さ(mm)1.1材質ウレタン
高耐久路面ノンスリップシート日東エルマテリアル当日出荷から翌々日出荷
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。材質ウレタン厚さ(mm)0.9質量(g)100縦(mm)300横(mm)450取付け方法貼付タイプ耐候年数(年)約5
スリムコーンサイン プリズム反射 両面ブラスト興業3日以内出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
スリムコーンサイン プリズム反射 片面ブラスト興業3日以内出荷から4日以内出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
スリムコーンサイン 無反射 両面ブラスト興業3日以内出荷から5日以内出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
スリムコーンサイン 無反射 片面ブラスト興業3日以内出荷から6日以内出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198
消防鳶豊稔企販税込¥25,278¥22,980
大鳶豊稔企販税込¥17,578~¥15,980~
モードステッカーEverGreen INTERNATIONAL税込¥549¥499