ファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様YUYPRO当日出荷
どこでも使える無地仕様です。ファスナー無しの収納ポケット式です。
用途単管の取付標識に。トラスコ品番539-3791材質塩ビ縦(mm)320横(mm)450取付け方法マジックテープ(ハトメ付き)表示内容安全第一
【名入れ】ターポリン横断幕ブラスト興業5日以内出荷
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途当該情報の明示、啓発に仕様ハトメ4箇所、ヒモ付き材質ターポリンⅡ類寸法(縦×横)(mm)450×1800取付け方法垂れ幕サービス分類名入れ
単管表示JSグループ5日以内出荷から12日以内出荷
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
大型単管垂たれ幕(まんがタイプ)JSグループ7日以内出荷
大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。
寸法(mm)600×900、標識面:500×900取付方式単管取付
タイベック製単管たれ幕JSグループ7日以内出荷
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)寸法(mm)600×450、標識面:450×450取付方式単管取付
単管たれ幕まんがタイプJSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付
単管たれ幕JSグループ5日以内出荷から14日以内出荷
通常型(片面)取付はマジックテープで簡単にワンタッチ単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
たれ幕JSグループ当日出荷から8日以内出荷
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途現場での注意喚起に材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付取付方式吊り下げ
横幕JSグループ6日以内出荷から10日以内出荷
【安全第一】ターポリン 養生幕 シートGOGO不動産翌々日出荷
ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促文字内容安全第一材質ターポリン(防炎)加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工取付方式吊り下げ
バリシートセフテック5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)920×580
単管たれ幕セフテック当日出荷から5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
横幕ユニット当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。材質/仕上ターポリン質量(g)450セット内容50cm紐×6本取付け方法穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)1800ハトメ内径(Φmm)10
タンカン標識トーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
横断幕ユニット当日出荷から翌日出荷
取付け方法穴12ヵ所材質布質量(kg)2縦(mm)870横(mm)5900
ワンタッチ取付標識(反射印刷)ユニット(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。
昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
風抜けメッシュ標識(横断幕)ユニット翌日出荷から3日以内出荷
メッシュ素材を使用しているので4mm幅の網目を通して風抜けが良く、ターポリン性の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3.
強風対策に最適です。
標識文字を際立たせたシンプルなデザインにインパクトのあるカラーリング。
また、インクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工をしているので、後ろが透けずに遠目にもはっきりわかります。
材質メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン(アルミハトメ穴×14)付属品46cmヒモ×14本寸法(mm)800×5400質量(kg)2
450x1500mm 懸垂幕[安全第一]エスコ翌日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。
上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
文字内容安全第一取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-10寸法(mm)1500×450
横幕つくし工房当日出荷から4日以内出荷
風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ)ユニット当日出荷から3日以内出荷
風抜けのいいメッシュタイプメッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。一目でわかるピクトタイプ表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。取付け簡単!ラクラク固定!取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。
材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)寸法(mm)710×450
風抜けメッシュ標識(ガードシート)ユニット(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
風抜けのいいメッシュタイプメッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約 1/3。強風対策に最適です。横すべりしにくい新設計トラ帯部分の内側にもメッシュ素材を使用。すべり止め効果が高く、強風時にも横すべりしにくい設計です。簡潔デザイン&インパクトカラー標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、赤・緑・青のインパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、遠目にもハッキリわかります。取付け簡単!ラクラク固定!取付けが簡単なホック式。さらに上部2ヵ所、下部3ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)やバン線を使って単管にしっかり設置でき、強風でホックがはずれたときも安心です。
取付方式垂れ幕材質ポリエステル(ホック止め/ハトメ付)寸法(mm)730×900
ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)ユニット(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
一目でわかるピクトデザイン斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラクビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35取付方式垂れ幕
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)ユニット(13件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
一目でわかるイラストデザイン斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラクビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
単管/筋かい用垂幕安全興業当日出荷から6日以内出荷
筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ターポリン取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
横断幕日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。
仕様4隅ハトメ、ヒモ付材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)450×1580質量(g)332取付方式垂れ幕
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
横幕つくし工房4日以内出荷
大型横幕つくし工房4日以内出荷
取付方式吊り下げ材質布製仕様ヒモ14本付寸法(mm)900×5400ハトメ数14
つるしっこつくし工房4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
コンビネーションメッシュつくし工房4日以内出荷
メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途安全対策に。取付け方法穴8ヵ所材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)3.84縦(mm)1800横(mm)3600
単管たれ幕仙台銘板(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
横垂幕(ターポリン製)ブラスト興業(2件のレビュー)当日出荷
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
4隅にハトメ穴が付いていますので、簡単に使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)形状横断幕寸法(縦×横)(mm)450×1500取付方式垂れ幕
5S・安全 縦垂幕(ターポリン製)ブラスト興業(1件のレビュー)当日出荷
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)形状懸垂幕寸法(縦×横)(mm)1500×450取付方式垂れ幕
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998