建設現場のイラスト標識JSグループ6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識JSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
安全帯関係標識ユニット6日以内出荷
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2摘要穴上3下2質量(g)590取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)900表示内容安全帯試行ゲート フックを掛けて 安全帯使用ヨシ!と 指差呼称をしてから 作業に入る。エコマーク認定番号7118031
たれ幕ユニット当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。セット内容ヒモ付材質/仕上ターポリン質量(g)450縦(mm)1800横(mm)450取付け方法穴4ヵ所ハトメ内径(Φmm)10
ジャンボサインシートユニット翌々日出荷から3日以内出荷
マルチサインシートの4倍の面積があり、高所に掲げてもよく目立ちます墜落災害・重機災害防止に重要な表示をまとめましたターポリンに複数の表示をプリントしているので、取付けが簡単で、見た目も美しく設置できます
用途工場現場での啓蒙表示に取付け方法穴18ヵ所材質本体:ターポリン ハトメ部:アルミ縦(mm)1800横(mm)3400
たれ幕ユニット当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。セット内容ヒモ付
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998