スマートノンスリップ理研コランダム7日以内出荷
鮮明な画像粘着シートの滑り止めです。
用途すべり止めの効果と注意喚起のアナウンスとしてご利用ください。材質ポリエチレン(基材)、合成ゴム系粘着剤
吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネットグリーンクロス3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
吹付けプレート ステンシル 足跡指差呼称 450角 文字高350 マグネットグリーンクロス3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 足跡指差呼称 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)200取付方式マグネット文字高(mm)350寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×450×1表示内容指差呼称
吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネットグリーンクロス3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
TALKUN用表示板グリーンクロス3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
フォークリフトMG標識ユニット翌々日出荷
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。仕様片面表示トラスコ品番665-5977厚さ(mm)0.8材質/仕上ゴムマグネット質量(g)100縦(mm)140横(mm)265取付け方法マグネット固定表示内容発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
フォークリフトステッカーユニット当日出荷
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。仕様片面表示トラスコ品番664-9642材質/仕上PPステッカー取付仕様:粘着ステッカー質量(g)20縦(mm)70横(mm)130表示内容発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
床貼り標識(開口部注意)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
用途工場内・作業所内の足もとへの注意喚起に。厚さ(mm)1.2取付粘着シール縦(mm)300横(mm)450シートサイズ300×450
標示テープ日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.14材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)95取付方式テープタイプ長さ(m)10粘着力5.1/25mm粘着力(N/10mm)2.04引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1
短冊型一般標識エスコ翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
【名入れ】 たれ幕 5枚セットユニット10日以内出荷
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
5枚同一内容の印字となります。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。付属品50cmヒモ4本材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)1800×450文字色黒・赤・白から選択可能文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)文字数最大18文字サービス分類名入れ
【名入れ】 たれ幕ユニット10日以内出荷
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。付属品50cmヒモ4本材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)1800×450文字色黒・赤・白から選択可能文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)文字数最大18文字サービス分類名入れ
バイオマス横断幕(小) 指差呼称で安全作業グリーンクロス3日以内出荷
バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製寸法(縦×横)(mm)450×1800表示内容指差呼称で安全作業NETIS番号QS-230026-Aハトメ上下各4個/ハトメP:450バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230061バイオマス配合率(%)15
マンガ標識のぼりグリーンクロス7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
路面表示マット置くだけサイン指差呼称ユニット当日出荷
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。軽量なので移動も簡単です。グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイル等への表示に。トラスコ品番268-5940材質NBR(特殊合成ゴム)厚さ(mm)1.7質量(g)450縦(mm)425横(mm)620表示内容指差呼称
フラッグ式突き出し標識セット 指差呼称ユニット翌日出荷
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。トラスコ品番105-8582材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット質量(g)10タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用表示内容指差呼称
ヘルメット用ステッカー私は指差呼称を 1組10枚入ユニット当日出荷
ヘルメットに貼ることで安全意識の向上に役立ちます。
用途ヘルメットに。トラスコ品番106-9552材質PPステッカー寸法(mm)30×70取付粘着シール摘要粘着シール・10枚1シート質量(g)9表示内容私は指差呼称を行います
ワンタッチ取付標識 ここでは必ず指差呼称ユニット翌々日出荷
斬新でカラフルなイラストを用いて内容表現しており、文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。単管、トラロープ、コーンバー等への着脱が簡単なマジックテープ式です。ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番354-6076材質本体部:ビニールターポリン 面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)厚さ(mm)0.35質量(g)140取付方式マジックテープ固定縦(mm)600横(mm)450表示内容ここでは必ず 指差呼称 ヨシ!
指差呼称標識 指差呼称で安全確認ユニット翌々日出荷
指差呼称確認用の汎用標識です。
用途工事現場での設置に。トラスコ品番286-9493材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1質量(g)250取付方式ビス止め又は両面テープ止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容指差呼称で 安全確認 大きな声で ヨシ!穴径(mm)4.2エコマーク認定番号20118001
リボンJSグループ7日以内出荷
ワッペンJSグループ当日出荷から15日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付)寸法(mm)75×60(安全ピン付)取付方式安全ピン
建設現場のイラスト標識JSグループ6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識JSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
指差呼称フロアシートグリーンクロス当日出荷
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。材質軟質アルミ材取付ステッカー縦(mm)300横(mm)400表示内容指差呼称 FINGER POINT AND CALL
ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカーユニット当日出荷から翌々日出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に材質ポリオレフィン取付粘着シール
ユニピタ 粘着シール胸章ユニット翌々日出荷から9日以内出荷
作業着に直接貼れるシールタイプの胸章です。
作業着に貼ったまま手洗いも可能です。
止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。
通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。
布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途役割表示、安全啓蒙活動に材質ポリオレフィン取付粘着シール質量(g)4縦(mm)70横(mm)70
指摘テープカモ井(1件のレビュー)当日出荷
遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいため、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせます。
トラスコ品番195-1434材質和紙幅(mm)24厚さ(mm)0.09色黄質量(g)212取付方式テープタイプ長さ(m)18粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)41.5表示内容指摘アズワン品番64-8684-44
たれ幕ユニット当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。セット内容ヒモ付材質/仕上ターポリン質量(g)450縦(mm)1800横(mm)450取付け方法穴4ヵ所ハトメ内径(Φmm)10
安全標識単管シートSHOWA当日出荷から9日以内出荷
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。取付方式マジックテープ質量(g)110取付け方法マジックテープ
胸章ユニット当日出荷から5日以内出荷
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン仕様裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×60×5入数10枚
横幕ユニット当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。材質ターポリン付属品50cm紐×6本質量(g)450寸法(縦×横)(mm)450×1800ハトメ内径(Φmm)10
リボンユニット当日出荷から3日以内出荷
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)仕様上部安全ピン付質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×30×0.25
たれ幕ユニット当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。セット内容ヒモ付
[指差確認]表示板エスコ翌日出荷
文字内容指差確認材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
JIS 4ヵ国語入りタンカン標識グリーンクロス当日出荷から10日以内出荷
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)材質ターポリン質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)450×550言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
フロアサインシールクリーンテックス・ジャパン当日出荷から8日以内出荷
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤厚さ(mm)0.5
のぼり旗(安全標識)日本緑十字社当日出荷から翌日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。取付ポール用チチテープ(8箇所)材質基材:ポリエステル質量(g)78縦(mm)1800横(mm)600生地厚(mm)0.12
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998