はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)240×300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容とまれ(一文字シート)
材質エコユニボード(抜き文字)
付属品と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番742-7905
寸法(mm)600×450
質量(g)300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール
寸法(縦×横)(mm)300×306
質量(g)250
仕様貼付タイプ(粘着剤加工)
材質人造砥粒(酸化アルミニウム)
基材布
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)150
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途事業所構内の交通標識として。
表示内容止まれ STOP 一時停止厳守
取付け方法平リブタイプ
材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
トラスコ品番125-6622
厚さ(mm)0.9
質量(kg)1.1
縦(mm)680
横(mm)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。
歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。
屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。
9色のシートの組み合わせで、様々なデザインシートになります。
取付方式粘着シート
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法貼付タイプ(粘着シール)
材質プラスチック
寸法(縦×横)(mm)250×370
引張強度(N/25mm)310
粘着力(N/25mm)18
視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途工場現場内外の車両交通標識。
取付け方法穴上1、下1、10mm
材質スチール(普通山)
厚さ(mm)0.8
質量(kg)1.2
縦(mm)680
横(mm)400
用途立体的なイラストを用いたストップマークです。
表示内容とまれ みぎをみて ひだりをみて
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白)
寸法(横×縦)(mm)370×300
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:800×800
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
取付方式穴2(上下各1)
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)680×400
穴数上下2ヶ所
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式
材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子
サイズ(mm)Φ400
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上アルミ
仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
材質亜鉛鉄板
表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)Φ400
スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付
材質特殊樹脂+アルミナ粒
厚さ(mm)1.2
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)112(折りたたみ時)
高さ(mm)798(使用時)
奥行(mm)462(使用時)
縦(mm)821
横(mm)428
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。
厚さ(mm)2
取付粘着テープ
テープ粘着テープ付き
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途出入口や交差点に設置し、運転者や歩行者に一旦停止を注意喚起
表示内容止まれ
取付方式接着剤
材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート
寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100
標示面片面標示
色蛍光黄緑(反射シート)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。