バリケードスタンド日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)縦(mm)821横(mm)428
サインプレート 止まれ光翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。厚さ(mm)2取付粘着テープテープ粘着テープ付き
規制標識(330-A)一時停止ユニット当日出荷
工場・事務所・物流倉庫に適しています。構内用道路標識です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。構内の交通標識として。トラスコ品番129-4150材質アルミ(普通山・平リブタイプ)厚さ(mm)1.2質量(kg)1.4取付平リブタイプ縦(mm)800三角表示内容止まれ STOP
交通構内標識 メーカーにご用の方は守衛・・ユニット翌々日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識標識として。トラスコ品番129-4155材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1取付平リブタイプ縦(mm)680横(mm)400表示内容止まれ STOP 当社にご用の方は守衛・受付に連絡のうえ入場してください。
貼付式印刷シート ガイドタックR 規制積水樹脂7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
貼付式印刷シート ガイドタックR 案内積水樹脂7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
サインユニマーカー吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途出入口や交差点に設置し、運転者や歩行者に一旦停止を注意喚起表示内容止まれ取付方式接着剤材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100標示面片面標示色蛍光黄緑(反射シート)
コーンサイン(コーン用道路標識)トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
構内標識ユニット当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途事業所構内の交通標識として。表示内容止まれ STOP 一時停止厳守取付け方法平リブタイプ材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)トラスコ品番125-6622厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1縦(mm)680横(mm)400
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
路面標示(表面マットタイプ) 丸型セーフラン安全用品当日出荷から8日以内出荷
表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)材質基材:PVC、表面フィルム:PVCサイズ(mm)Φ400
路面標示(鉱物粒子タイプ) 丸型セーフラン安全用品当日出荷から8日以内出荷
路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)材質基材:PVC、表面:鉱物粒子サイズ(mm)Φ400
全面反射立看板(自立型)つくし工房翌々日出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
ノンスリップ標識つくし工房(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付材質特殊樹脂+アルミナ粒厚さ(mm)1.2
構内交通標識つくし工房(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴2(上下各1)材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)680×400穴数上下2ヶ所
吹付プレートつくし工房当日出荷から4日以内出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。材質亜鉛鉄板
プリントノンスリップNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール寸法(縦×横)(mm)300×306質量(g)250仕様貼付タイプ(粘着剤加工)材質人造砥粒(酸化アルミニウム)基材布引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198
消防鳶豊稔企販税込¥25,278¥22,980
大鳶豊稔企販税込¥17,578~¥15,980~
モードステッカーEverGreen INTERNATIONAL税込¥549¥499